Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER E7018AC-125-05P Svetselektrod 1/8 tum diameter 5 lb | AF7FTR 20YD49

GRAINGER E7018AC-125-05P Svetselektrod 1/8 tum Diameter 5lb

Finns i lager
Artikel: AF7FTR Modell: E7018AC-125-05PKorsreferens: 20YD49
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
296SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetselektrod
AWS-klassificeringE7018AC
Behållarstorlek5 lb.
behållare TypSlangar
Diameter1 / 8 "
Längd14 "
MaterialKolstål
Draghållfasthet70,000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3625
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8311100000

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypDiameterLängdMaterialDraghållfasthetPris
GRAINGER E7014-564-40 Svetselektrod 5/64 tum Diameter 40lb | AF7FMC 20YD40 E7014-564 40-40 lb.Kartong5 / 64 "14 "Kolstål70,000 psi2 033 kr
GRAINGER E7018-125-01 Svetselektrod 1/8 tum Diameter 1lb | AF7FMD 20YD41 E7018-125 01-1 lb.Slangar1 / 8 "14 "Kolstål70,000 psi96SEK
GRAINGER E7018-125-05P Svetselektrod 1/8 tum diameter 5 lb | AF7FME 20YD42 E7018-125-05P5 lb.Slangar1 / 8 "14 "Kolstål70,000 psi287SEK
GRAINGER E7018-316-50 Svetselektrod 3/16 tum Diameter 50lb | AF7FMF 20YD43 E7018-316 50-50 lb.Kan3 / 16 "14 "Kolstål70,000 psi2 732 kr
GRAINGER E7018-332-01 Svetselektrod 3/32 tum Diameter 1lb | AF7FMG 20YD44 E7018-332 01-1 lb.Slangar3 / 32 "14 "Kolstål70,000 psi97SEK
GRAINGER E7018-332-05P Svetselektrod 3/32 tum Diameter 5lb | AF7FMH 20YD45 E7018-332-05P5 lb.Slangar3 / 32 "14 "Kolstål70,000 psi294SEK
GRAINGER E7018-532-01 Svetselektrod 5/32 tum Diameter 1lb | AF7FMJ 20YD46 E7018-532 01-1 lb.Slangar5 / 32 "14 "Kolstål70,000 psi96SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER E7018AC-125-05P Svetselektrod 1/8 tum Diameter 5lb
296SEK /enhet