MERCOID Sänkbar nivå sändare


Filter
Noggrannhet: +/- 0.25% fullskala , Utdata: 4 till 20 mA DC , Ström som krävs: 13 till 30 VDC
StilModellKabellängdtryck~~POS=TRUNCTemp. RäckviddTypVättade materialPris (ex moms)
A
PBLT2-5-40
40ft.0 till 5 psi0 grader till 200 grader F.Fågelburdesign316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N13 444 SEK
B
SBLT2-10-40-ETFE
40ft.0 till 10 psi0 grader till 150 grader F.Kulnäsa316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, PVC9 542 SEK
A
PBLT2-10-40
40ft.0 till 10 psi0 grader till 200 grader F.Fågelburdesign316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N13 444 SEK
B
SBLT2-10-40
40ft.0 till 10 psi0 grader till 150 grader F.Kulnäsa316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, polyuretan6 766 SEK
A
PBLT2-5-40-PU
40ft.0 till 5 psi0 grader till 200 grader F.Fågelburdesign316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, polyuretan9 548 SEK
A
PBLT2-10-40-PU
40ft.0 till 10 psi0 grader till 200 grader F.Fågelburdesign316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, polyuretan9 548 SEK
B
SBLT2-5-40-ETFE
40ft.0 till 5 psi0 grader till 150 grader F.Kulnäsa316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, PVC9 542 SEK
B
SBLT2-5-40
40ft.0 till 5 psi0 grader till 150 grader F.Kulnäsa316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, polyuretan6 766 SEK
A
PBLT2-15-60
60ft.0 till 15 psi0 grader till 200 grader F.Fågelburdesign316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N13 940 SEK
A
PBLT2-20-60
60ft.0 till 20 psi0 grader till 200 grader F.Fågelburdesign316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N13 940 SEK
A
PBLT2-20-60-PU
60ft.0 till 20 psi0 grader till 200 grader F.Fågelburdesign316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, polyuretan10 203 SEK
B
SBLT2-15-60-ETFE
60ft.0 till 15 psi0 grader till 150 grader F.Kulnäsa316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, PVC11 190 SEK
B
SBLT2-20-60
60ft.0 till 20 psi0 grader till 150 grader F.Kulnäsa316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, polyuretan7 234 SEK
B
SBLT2-15-60
60ft.0 till 15 psi0 grader till 150 grader F.Kulnäsa316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, polyuretan7 234 SEK
A
PBLT2-15-60-PU
60ft.0 till 15 psi0 grader till 200 grader F.Fågelburdesign316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, polyuretan10 203 SEK
B
SBLT2-20-60-ETFE
60ft.0 till 20 psi0 grader till 150 grader F.Kulnäsa316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, PVC11 190 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?