RAYTECH 7631734 Ultraljudsrengörare 7 gallon analog display | AG9MJW 20XD74

RAYTECH 7631734 Ultraljudsrengöring 7 gallon analog skärm

Finns i lager
Artikel: AG9MJW Modell: 7631734Korsreferens: 20XD74

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 490 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUltraljudstvätt
VisaAnalog
Max. Temp.176 grader C
Övergripande djup10.75 "
Totala höjden14 "
Total bredd38.5 "
Tank kapacitet7 gal.
Tankdjup8"
Tankhöjd6-1 / 4 "
TankmaterialRostfritt stål
Tankbredd35-3 / 4 "
timerJa
Timer Range1 till 20 min.
TypUltraljud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.1
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)112.27
Fartygets bredd (cm)41.91
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Ultraljudsfrekvens, 500 W / 40,000 Hz, Dräneringsfunktion

Produktvarianter

ProduktModellTypVisaMax. Temp.Övergripande djupTotala höjdenTotal breddTankdjupTimer RangePris
RAYTECH 23-100 Ultrasonic Cleaner 1-1/2 gallon LED-skärm | AB6BHK 20XD71 23-100Turbo SonicLED140 grader C12 "10 "17 "8"1 till 30 min.5 690 kr
RAYTECH 23-096 Ultrasonic Cleaner 1/2 gal Rostfri ståltank | AG9MJV 20XD70 23-096Turbo SonicDigital150 grader F9"6.5 "11.56"90 sek. till 8 min.2 369 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAYTECH 7631734 Ultraljudsrengöring 7 gallon analog skärm
27 490 kr /enhet