Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HATT EF8320G174 Magnetventil 3/2 1/4 tum Universal 120v | AD2UXD 3UL92

RED HAT EF8320G174 magnetventil 3/2 1/4 tum Universal 120v

Finns i lager
Artikel: AD2UXD Modell: EF8320G174Korsreferens: 3UL92

Få det Maj 16, Torsdag
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
3 594 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbventil för avgasmagnet
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek2-13 / 16 "
Volymkoefficient0.12
SpolhöljeExplosionsskyddad och vattentät
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz60
Max. Vätsketemp.200 grader F
MediaLuft / inert gas, lätt olja och vatten
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Öppning Dia.3 / 32 "
Totala höjden3.875 "
Total längd3.125 "
Total bredd2 15 / 16 "
Rörstorlek1 / 4 "
TätningsmaterialNBR
VentilkonfigurationUniversell
Ventildesign3-vägs / 2-position
Spänning120 VAC
Watt17.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellÖppning Dia.Mittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekVentilkonfigurationPris
RÖD HATT 8317G035 Magnetventil 3/2 1/4 tum Nc 120 / 110v | AD2UWX 3UL82 8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Normally Closed3 816 kr
RÖD HATT EF8317G035 Magnetventil 3/2 1/4 tum Nc 120 / 110v | AD2UWY 3UL83 EF8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Normally Closed5 559 kr
RÖD HATT 8320G013 Magnetventil 3/2 1/8 tum Nc 120 / 110v | AD2UWZ 3UL87 8320G0131 / 16 "2.187 "0.093.187 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "Normally Closed1 990 kr
RÖD HATT 8320G172 Magnetventil 3/2 1/4 tum Universal 120v | AD2UXA 3UL89 8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universell2 507 kr
RÖD HATT EF8320G172 Magnetventil 3/2 1/4 tum Universal 120v | AD2UXB 3UL90 EF8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universell3 630 kr
RÖD HATT 8320G174 Magnetventil 3/2 1/4 tum Universal 120v | AD2UXC 3UL91 8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universell2 340 kr
RÖD HATT 8320G184 Magnetventil 3/2 1/4 tum Nc 120v Mässing | AD2UXE 3UL95 8320G1843 / 32 "1.75 "0.124"3"3"1 / 4 "Normally Closed2 921 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT EF8320G174 magnetventil 3/2 1/4 tum Universal 120v
3 594 kr /enhet