RED HAT

Filter

Vattensystem

Pneumatik

Smörjning

Vattensystem Filter

Magnetventiler och spolarVisa alla

  • Luftolja och vattenventiler

    Har en normalt stängd ventilkonfiguration, lämplig för användning med luft, inerta gaser och dricksvatten. Designad för att reglera återflödesförhållanden, blanda eller fördela processvätskor eller fungera som avstängnings- och frigöringsventiler i kemiska överförings- och lagringsapplikationer

  • Vinkelkropps kolvventiler

    Utrustad med en kallvalsad rostfri axel, fjäderbelastad spindeltätning och värmebeständig torkare av fluorelastomer. Används tillsammans med en 120V, 60 Hz magnetventil för att hantera vatten, lätta uppslamningar och ånga

  • Kryogena magnetventiler

    Konstruerad för att hantera kryogena vätskor, inklusive flytande kväve, argon och syre. Har en normalt stängd konfiguration som öppnas när den är aktiverad och vice versa. Kan installeras i anläggningar som hanterar frysta livsmedel och kraniala / genetiska konserveringstjänster

  • Magnetventiler för bränsleolja och gas

    Används för att styra förbränningssystemets pilot- och huvudlinjes avstängningssystem. Perfekt för både inomhus- och utomhusinstallationer. Har en explosionssäker design för att förhindra faror orsakade av antändbara gaser eller brännbart damm

  • Pilot magnetventiler

    Servoassisterade solenoider utformade för att använda mediumets differentiella tryck över ventilportarna för att öppna och stänga enheterna. Har interna NPT-anslutningar (på utvalda modeller) för att underlätta rörledningar på nätet

  • Magnetventilspolar

    Konvertera elektrisk energi till linjär rörelse; består av en koppartråd (eller aluminium) lindad runt en ihålig form (spole). Tål temperaturer upp till 180 grader F. Finns i tejpförpackade och inkapslade (eller gjutna) spolvarianter

  • Ång- och varmvattenventiler

Stäng av ventilerVisa alla

  • Kabelstyrda gasavstängningsventiler

    Integrerad med en kärna i rostfritt stål och en fjäder för styrning av kommersiell och institutionell matlagningsutrustning. Stäng automatiskt av alla källor för bränsle eller värme för gaspiloter. När den är stängd kan den endast öppnas igen manuellt

Om RED HAT

ASCO, med sin Red Hat-teknik för energihantering, är en ledande tillverkare av magnetventiler utformade för att kontrollera det kritiska flödet av luft, gas, vatten, olja och ånga. Red Hat-ventiler tillåter både växelström och likspänning, vilket utrustar dem för bättre strömförbrukning och förbättrad prestanda. ASCO-magnetventilkatalogen innehåller olika typer av luftolja och vatten, bränsleolja och gas, kryogen- och ång- och varmvattenventiler. ASCO: s trevägsventiler har tre röranslutningar, vilket gör det lättare att starta och stoppa flödet. Ett brett utbud av dessa magnetventiler, tillgängliga i olika rörstorlekar, kan beställas på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter