Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖDT HEAD HBP38-6 Ankarskärm | AD9RKB 4UJ86

RED HEAD HBP38-6 Ankarskärm

Finns i lager
Artikel: AD9RKB Modell: HBP38-6Korsreferens: 4UJ86
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
80SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEpoxy ankerskärm
Hål Dia.1 / 2 "
Storlek3/8 x 6 "
TypNylon

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHål Dia.StorlekPris
RÖDT HEAD HB58-8 Ankarskärm | AD6UHA 4AL29 HB58-83 / 4 "5/8 x 8 "309SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD HBP38-6 Ankarskärm
80SEK /enhet