RIDGID Maskin för tråddrift


RIDGID power drive gängmaskiner är designade för att skapa gängade ändar för att ansluta rör och kopplingar i olika applikationer. Dessa maskiner kan ta emot olika rörmaterial, såsom svarta, galvaniserade och plastbelagda rör, rostfritt stål, IMC, tunga rör och stänger.

Filter
HP: 1/2 , Hz: 25 till 60 , Fas: 1 , Reversering: Nej , Spänning: 115
StilModellAmpsKapacitetIngen belastning RPMTotal längdTotal breddByt typPris (ex moms)
A
41935
13Rör 1/8 "till 2", stång 1/4 "till 1"3228.25 "6.5 "Dubbelkastning Vändbar27 476 SEK
B
41855
15Rör 1/8 "till 2", stång 1/4 "till 2"3819 "15.5 "Fram / Av / Back-omkopplare och Integrerad På / Av-fotbrytare55 485 SEK

Funktioner

  • De kommer med en universell, enfas, 1/2 hk motor som levererar en maximal spindelhastighet på 38 rpm för enkel tillverkning av gängor i rörstorlekar mellan 1/8 och 2 tum.
  • Dessa bärbara/handhållna rörgängningsmaskiner används för att gänga rörändar för enkel anslutning i gasledningar, sprinklersystem och avlopps- och vattenledningar på arbetsplatsen.
  • Dessa motordrivna maskiner har en dubbelströmbrytare för att skära både höger- och vänstergängor på några sekunder.
  • 300-seriens gängmaskiner, som t.ex 41855, har en integrerad på/av fotkontakt för användarens bekvämlighet och en chuck med snabbgrepp, vilket ger pålitlig kraft för enkel gängning och rullning.
  • Dessa sladdförsedda verktyg är utrustade med en strömbrytare för framåt/av/bakåt för att trä röret i önskad riktning.

Standarder och godkännanden

  • CSA
  • UL
  • NRTLC

Vanliga frågor

Vad ingår i ett komplett kit i RIDGID 300-serien?

300-seriens gängmaskiner inkluderar en motordriven maskin, stativ med tråg, en vagn med spak, brotsch, fräs, stanshuvud, 1/2 - 2 tums legeringsverktyg och en smörjmaskin med 1 gallon premium skärolja.

Vad är syftet med en monter?

Stativet har en bricka som ger maximal stabilitet till enheten när den förvaras på den.

Vad är dessa drivande gängmaskiner gjorda av?

RIDGID motordrivna maskiner erbjuder ett robust hölje av gjutet aluminium för hållbarhet, lätt och enkel bärbarhet för gängningsjobb i en mängd olika rör och stänger.

Vad är syftet med en olja?

En smörjare upprätthåller oljenivåerna i dessa motordrivna maskiner för överlägsen effektivitet och förlängd livslängd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?