Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖTT HUVUD HN-5842 Ankarhylsa, 10Pk | AC8GMQ 3A481

RED HEAD HN-5842 Ankarhylsa, 10pk

Finns i lager
Artikel: AC8GMQ Modell: HN-5842Korsreferens: 3A481
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
461SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄrmförankring
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd4.25 "
Head StyleSexkantsmutter
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek2.25 "
Min. Inbäddning2"
Tråd storlek1 / 2-13
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)8080
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)6120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.845
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD HN-5842 Ankarhylsa, 10pk
461SEK /packa