Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖTT HUVUD SWW-1242 Kilankare, 316 rostfritt stål, 1/2 X 4-1/4 tum Storlek, 25Pk | AA7FUE 15X083

RED HEAD SWW-1242 Kilankare, 316 rostfritt stål, 1/2 X 4-1/4 tum, 25pk

Finns i lager
Artikel: AA7FUE Modell: SWW-1242Korsreferens: 15X083
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
6 269 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd4.25 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong2-1 / 4 "
FinishEnkel
Grade316
Material316 Stainless Steel
Max. Arbetstjocklek1.5
Min. Inbäddning2.25 "
gäng~~POS=TRUNC2 3 / 4
Tråd storlek1 / 2-13
TypFullt gängat
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4760
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5100

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8575
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod7318152091
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD SWW-1242 Kilankare, 316 rostfritt stål, 1/2 X 4-1/4 tum, 25pk
6 269 kr /packa