Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HEAD TW-1400 Mekaniskt ankare, kolstål 1/4 X 2-1/8 tum Storlek, 100Pk | AA7GFM 15X752

RED HEAD TW-1400 Mekaniskt ankare, kolstål 1/4 X 2-1/8 tum Storlek, 100pk

Finns i lager
Artikel: AA7GFM Modell: TW-1400Korsreferens: 15X752
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
1 782 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekaniskt ankare
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd2.125 "
Finishzink
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek9 / 32 "
Min. Inbäddning1.125 "
Tråd storlek1 / 4-20
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1400
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1780

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD TW-1400 Mekaniskt ankare, kolstål 1/4 X 2-1/8 tum Storlek, 100pk
1 782 kr /packa