Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HEAD WS-1270 Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, Steel, 1/2 Inch Dia., 25PK | CG8YRH 3A454

RED HEAD WS-1270 Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, stål, 1/2 tum Dia., 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8YRH Modell: WS-1270Korsreferens: 3A454
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
1 262 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd7"
AnkarmaterialStål
Inbäddning i betong6"
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeEj betygsatt
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek4 1 / 4 "
Min. Inbäddning2 1 / 4 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC4 1 / 2
Tråd storlek1 / 2-13
Ultimate Pullout (Lb.)9,640
Ultimate Shear (Lb.)7,240 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4,760
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5,100
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.23
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Inkluderar: muttrar och brickor

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD WS-1270 Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, stål, 1/2 tum Dia., 25PK
1 262 kr /packa