TYGON SE 200-serien inerta slangar


Tygon SE-200 Series ftalatfria slangar kan användas för överföring och dispensering av mat- och dryckesprodukter, bränslen, kemikalier, oljor och mer.

Filter
Färg: Rensa , Material: Tygon , Max. Arbetstryck @ 70 F: 55 psi , Typ: Flexibelt
StilModellInuti Dia.Utanför Dia.Vägg tjocklekLängdPris (ex moms)
A
AJD00017
1 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "50ft.3 903 SEK
A
AJD00007
1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "50ft.2 486 SEK
A
AJD00028
3 / 8 "9 / 16 "3 / 32 "50ft.5 986 SEK

Funktioner

  • Rören har ett inert foder av FEP-fluorpolymer som är fysiskt och kemiskt inert, vilket gör dem idealiska för mycket aggressiva kemiska produkter, lösningsmedel, metyletylketon, etc.
  • Detta inerta foder begränsar vätskekontamination under överföring och ger ingen smak/lukt, vilket gör slangen lämplig för mat och dryck.
  • Denna slang har en flexibel design som erbjuder en enastående böjradie för att möjliggöra enkel manövrering i trånga utrymmen, jämfört med styva fluorpolymerslangar.

Standarder och godkännanden

  • FDA

Vanliga frågor

Vilka kopplingar används för Tygon SE-200 slangar?

Enkla hullingsinsatser gör att en klämma kan fästas över slangen (med hjälp av en hulling) för att skapa en tätning och göra anslutningen tätare.

Hur installerar man slangar till singelbeslag?

  • Klipp av slangen exakt till längden.
  • Skjut klämman på slangen.
  • Smörj slangen. Skjut slangen på kopplingen tills slangen kommer mot stoppringen eller sexkanten.
  • Placera slangklämman och fäst den med en skiftnyckel. Dra inte åt klämman för hårt eftersom det kan skada slangen.
  • För att underlätta införandet av kopplingen i slangen måste ytterdiametern i änden av den koniska kopplingen vara mindre än innerdiametern.

Vad är slangen gjord av?

Slangen består av två lager - ett FEP innerfoder och ett transparent mjukgjort yttre lager för utmärkt flexibilitet och kemisk tröghet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?