Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HEAD WS-1432 Kilankare, 1/4-20 gängstorlek, stål, 1/4 tum Dia., 100PK | CG8YRL 3A444

RED HEAD WS-1432 Kilankare, 1/4-20 gängstorlek, stål, 1/4 tum Dia., 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8YRL Modell: WS-1432Korsreferens: 3A444
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
1 373 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd3 1 / 4 "
AnkarmaterialStål
Inbäddning i betong2 1 / 8 "
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeEj betygsatt
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek1 7 / 8 "
Min. Inbäddning1 1 / 8 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC2 1 / 4
Tråd storlek1 / 4-20
Ultimate Pullout (Lb.)3,300
Ultimate Shear (Lb.)1,680 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1,400
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1,780
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0925
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Inkluderar: muttrar och brickor

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD WS-1432 Kilankare, 1/4-20 gängstorlek, stål, 1/4 tum Dia., 100PK
1 373 kr /packa