Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HEAD WS-3446 Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, Steel, 3/4 Inch Dia., 10PK | CG8YRP 3A462

RED HEAD WS-3446 Kilankare, 3/4-10 gängstorlek, stål, 3/4 tum Dia., 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8YRP Modell: WS-3446Korsreferens: 3A462
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
837SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd4 3 / 4 "
AnkarmaterialStål
Inbäddning i betong3 1 / 4 "
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeEj betygsatt
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek3 / 4 "
Min. Inbäddning3 1 / 4 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC2 7 / 8
Tråd storlek3 / 4-10
Ultimate Pullout (Lb.)10,840
Ultimate Shear (Lb.)13,720 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)13,720
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)10,840
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.285
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Inkluderar: muttrar och brickor

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD WS-3446 Kilankare, 3/4-10 gängstorlek, stål, 3/4 tum Dia., 10PK
837SEK /packa