Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖDINSTRUMENT R9900-NIST CO2-mätare, inomhusluftkvalitet, temperatur och luftfuktighet, NIST-certifierad | CD4DDF

REED INSTRUMENTS R9900-NIST CO2-mätare, inomhusluftkvalitet, temperatur och luftfuktighet, NIST-certifierad

Finns i lager
Artikel: CD4DDF Modell: R9900-NIST
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
9 229 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar CO2-mätare för inomhusluftkvalitet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

REED Instruments R9900-NIST IAQ-mätare (inomhusluftkvalitet) är idealisk för samtidig övervakning av koldioxid, relativ fuktighet och temperatur i skolor, fabriker, växthus, sjukhus, hotell, kontor och andra platser där koldioxidnivåerna är höga. Den kan också beräkna våtlampa och daggpunktstemperaturer och statistiskt viktade medelvärden som TWA (8-timmars tidsvägt medelvärde) och STEL (15 minuters korttidsexponeringsgräns). Denna R9900-NIST inomhusluftkvalitetsmätare kommer med batterier och en hård bärväska.

Funktioner:

  • REED Instruments R9900-NIST inomhusluftkvalitetsmätare erbjuder en lättläst bakgrundsbelyst trippel LCD för att visa koldioxid, relativ fuktighet och temperatur samtidigt.
  • Dess lågdrift, icke-spridande infraröda koldioxidsensor är utrustad med ett användarjusterbart ljudlarm som ger ett ljudvarningslarm vid för höga koldioxidkoncentrationer.
  • Denna mätare får ström med 4 AA-batterier med en batteritid på cirka 24 timmar vid kontinuerlig användning.
  • Enheten har också en indikator för lågt batteri och automatisk avstängning (efter 20 minuter) för att spara batteritid.
  • Dess datahållningsfunktion fryser data/avläsning på displayen för att visa mätningen under en längre tid.
  • Denna IAQ-mätare har maximala, lägsta och genomsnittliga funktioner för att mäta 14 till 140 grader F (-10 till 60 grader C) temperatur, 0 till 99.9 % RH luftfuktighet och 0 till 5000 ppm koldioxidnivåer.

Kompatibla tillbehör:

  • REED Instrument CA-52A Mjuk bärväska: Denna bärväska har ett huvudinstrumentfack för att passa denna REED Instruments R9900-NIST inomhusluftkvalitetsmätare och en sidopåse för montering av nödvändiga tillbehör.
  • REED Instruments fuktkalibratorer: Dessa R9933, R9975 & R9980 kalibratorer tillåter manuell fuktkalibrering i denna IAQ-enhet.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • NIST Kalibrerad

Vanliga frågor och svar:

F. Hur kalibrerar man denna REED Instruments R9900-NIST inomhusluftkvalitetsmätare för koldioxidmätning?

A.

  • Denna mätare är kalibrerad i ett fräscht välventilerat område, i soligt väder, med en standard koldioxidkoncentration på 400 ppm.
  • Slå på mätaren och tryck på CAL & MODE-knapparna samtidigt.
  • '400ppm' & CAL ska blinka på LCD-skärmen i cirka 5 minuter för att indikera manuell kalibreringsaktivering.
  • Koldioxidkalibreringen är klar när blinkningen slutar. Mätaren ska automatiskt återgå till normalt mätläge.
  • Stäng av mätaren när som helst för att stoppa kalibreringen.

F. Vilka är de idealiska miljöförhållandena för denna REED Instruments R9900-NIST inomhusluftkvalitetsmätare?

A. Denna REED Instruments R9900-NIST luftkvalitetsmätare för inomhusbruk fungerar vid temperaturer från 14 till 122 grader F (-10 till 50 grader C) och luftfuktighet från 10 till 85 %. Det kan förvaras vid temperaturer från 14 till 140 grader F (-10 till 60 grader C).

F. Hur kalibrerar man denna REED Instruments R9900-NIST inomhusluftkvalitetsmätare för fuktmätning?

A.

  • Fuktighetssensorn kalibreras manuellt vid 25 grader C med kompatibla 33 % & 75 % saltlösningar (kalibratorer).
  • Slå på mätaren och koppla in dess fuktighetssensor i flaskan med 33 % salt.
  • Tryck ner knapparna CAL & DP/WBT för att starta fuktighetskalibreringen.
  • Kalibreringsvärde på 33 % (32.7 % vid 25°C) & CAL bör blinka på LCD-skärmen i cirka 60 minuter för att indikera aktivering av manuell kalibrering.
  • Efter att ha slutfört 33%-kalibreringen, anslut sensorsonden till 75%-saltflaskan och tryck på ENTER-knappen för att starta 75%-kalibreringen.
  • Kalibreringsvärde på 75 % (75.2 % vid 25°C) & CAL bör blinka på LCD-skärmen i cirka 60 minuter för att indikera kalibreringsprocessen.
  • För att endast kalibrera 33 %, tryck på ESC-knappen efter att 33 %-kalibreringen är klar.
  • För att endast kalibrera 75 %, tryck på UPP- eller NER-knappen efter att du har tryckt på CAL & DP/WBT-knapparna.
  • Stäng av mätaren när som helst för att stoppa kalibreringen.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REED INSTRUMENTS R9900-NIST CO2-mätare, inomhusluftkvalitet, temperatur och luftfuktighet, NIST-certifierad
9 229 kr /enhet