REELCRAFT 5435 OHP1 Slangupprullare Industriell 5000 Psi 210f | AD7ZDA 4HK88

REELCRAFT 5435 OHP1 Slangupprullare Industrial 5000 Psi 210f

Finns i lager
Artikel: AD7ZDA Modell: 5435 OHP1Korsreferens: 4HK88

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 696 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygIndustri
FinishPulverlackat
Slang slutar1/4 "(M) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.1 / 4 "
Slanglängd35ft.
SlangmaterialSAE 100 R2 T
Slangutlopp (in.)1/4 "(M) NPT
SpärrVibrationssäker, självlåsande
Max. Tryck5,000 psi
Max. Temp.210 grader F
Totala höjden17.5 "
Total längd16.5 "
Total bredd6"
Spolinlopp1/4 "(F) NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.05
Fartygets höjd (cm)51.05
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangmaterialLagerTullbetygSlang utanför Dia.InloppSpärrMax. TryckMax. Temp.Pris
REELCRAFT A5825 OLPSMR 1 slangrulle industriell 1/2 tum 25 fotlängd | AA4MBL 12U321 A5825 OLPSMR 1PVCFettfriIndustri--Tyst spärr300 psi150 grader F5 441 kr
REELCRAFT 5635 ELPSW5 1 Slangupprullare General Industrial 250 Psi | AD2BLH 3MJJ1 5635 ELPSW5 1Syntetiskt gummiPermanent smordAllmänt, industriellt--Vibrationssäker, självlåsande250 psi210 grader F7 997 kr
REELCRAFT A5835 OMP1 Slangupprullare Industrial 2000 Psi 210f | AD7ZDD 4HK91 A5835 OMP1SAE 100 R1 TPermanent smordIndustri--Vibrationssäker, självlåsande2,000 psi210 grader F10 860 kr
REELCRAFT 5400 OLP1 Slangrulle Industrial 1/4 tum 500 Psi | AD8PRN 4LMH6 5400 OLP1-Permanent smordIndustri--Vibrationssäker, självlåsande500 psi150 grader F5 814 kr
REELCRAFT 5625 OHP1 Slangupprullare Industrial 4000 Psi 210f | AD8VXT 4NA83 5625 OHP1SAE 100 R2 TPermanent smordIndustri--Kamlås med rullguide4,000 psi210 grader F6 374 kr
REELCRAFT 5450 ELP1 Slangupprullare 1/4 tum 50 fot längd 300 Psi 150f | AD8WEP 4NB11 5450 ELP1PVCPermanent smord---Kamlås med rullguide300 psi150 grader F7 290 kr
REELCRAFT A5835 OLBSW23 1 slangrulle 1/2 tum 35 fotlängd 150 psi 86f | AD8WFE 4NB26 A5835 OLBSW23 1PVCPermanent smordMedium Duty--Kamlås med rullguide150 psi86 grader F12 396 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT 5435 OHP1 Slangupprullare Industrial 5000 Psi 210f
5 696 kr /enhet