Var tillverkas Reelcraft-rullar?
Reelcraft slangupprullare tillverkas i Columbia City, Indiana, i USA.
Kan Reelcraft handvevrullar konverteras till motordrivna rullar?
Ja, Reelcraft erbjuder en rad omvandlingssatser för att konvertera manuella rullar till motordrivna rullar. Reelcraft erbjuder även olika hastighetskontroller och omkopplare för att kontrollera motordrivna rullar med säkerhet och precision. Dessa brytare är motorstorleksspecifika och bör kopplas ordentligt för att säkerställa att slangvindan fungerar säkert.
Kan Reelcraft fjäderdrivna rullar konverteras till rullar med konstant spänning?
Ja, utvalda fjäderdrivna rullar kan konverteras till rullar med konstant spänning på plats. Det kan göras genom att ta bort spärrsystemet på slangupprullaren och cylindern kommer att fungera som en konstant spänningsenhet.
Är det möjligt att sakta ner hastigheten på Reelcraft motordrivna rulle?
Ja, märket erbjuder olika hastighetskontrollenheter och väderbeständiga kombinationsomkopplare för att sakta ner / kontrollera hastigheten på motordrivna rullar. Dessa hastighets-/omkopplarkontroller erbjuder variabel eller fast hastighetskontroll, PÅ-AV-funktionalitet utan förlust av motorvridmoment. Dessa kontroller ger också motorreverseringsmöjligheter om applikationen kräver det. Reelcraft erbjuder också olika monteringsfästen för att ansluta dessa kontroller och brytare till rullenheten.
Kan Reelcraft slangupprullare tas isär?
Ja, Reelcraft slangupprullare kan enkelt tas isär på plats om haspelenheten kräver underhåll eller modifieringar för att passa olika applikationer.
Hur fungerar automatisk upprullning av slangupprullare?
Dessa automatiska upprullningsslangupprullar har en intern rekylfjäder som automatiskt rullar tillbaka luftslangen. När användaren drar luftslangen från haspelenheten, dras slangen mot rekylfjäderns spänning. Ju mer slang som dras ut från rullen, byggs spänningen på den interna rekylfjädern upp ytterligare. Hela cylindertrumman roterar när slangen dras ut eller dras in på cylinderenheten.
Vilka typer av slangupprullare finns det?
De vanligaste typerna av slangupprullare är handvevmanövrerade rullar, fjäderdrivna rullar och motordrivna rullar. Handvevrullar är helt handmanövrerade och kräver handvevning av trumman för att dra tillbaka rullen på trumman. Fjädermanövrerade rullar har en innesluten fjäderenhet för att automatiskt dra tillbaka rullen på trumman. Handvev och fjäderdrivna rullar är idealiska för lätta till medelstora applikationer. Motordrivna rullar är designade för att dra in slangen med hjälp av en kontrollerad omkopplare och hastighetskontrollmekanism. Dessa rullar används i kommersiella anläggningar som kräver frekvent dispensering och indragning av tunga slangar eller elektriska ledningar.
Vad är syftet med Reelcraft slangupprullar i rostfritt stål?
Reelcraft slangupprullar i rostfritt stål är designade för livsmedelsbearbetning och kemisk bearbetning. Dessa slangupprullare är lämpliga för platser till havs, kustnära och ombord på fartyg där hårda miljöer kan skada metallen. Dessa Reelcraft slangupprullare i rostfritt stål kan lätt rengöras efter operationen och kräver minimalt underhåll.
Kan du byta ut slangen i en infällbar slangvinda?
Ja, användaren kan enkelt byta ut den skadade/nötta slangen i en infällbar slangvinda. Slangupprullarens automatiska indragningssystem måste kopplas ur för att byta ut / ta bort slangen. Det kan göras genom att ta bort låsmekanismen ombord.
Hur fixar man en infällbar slangvinda?
Vanligtvis behöver inte Reelcraft infällbara slangupprullar fixeras. Men om behovet uppstår kan användaren enkelt ta isär slangupprullningsenheten för att upptäcka den felaktiga komponenten och installera en ersättning.
Hur man rullar Reelcraft förlängningssladdar?
Reelcraft-förlängningssladdrullar har en containerförsedd drivfjäder i rullenhetens trumma. Dessa förlängningssladdar kan rullas upp automatiskt med hjälp av rullens indragningsmekanism som håller spänningen på indragningsfjädern när förlängningssladden rullas ut.
Vilken är den bästa luftslangupprullaren att köpa?
Det beror på användarens krav och applikationen. Reelcraft erbjuder olika slutna slangupprullar med hög temperatur och rostfritt stål. Dessa luftslangrullar är idealiska för platser med mycket nötande föroreningar eller saltvatten. Reelcraft luftslangrullar är lämpliga för en mängd olika kommersiella tillämpningar.