REELCRAFT 600967 1 slangrulle med vagn 3/4 i x 100 fot slanglock | AD2BLL 3MJK2

REELCRAFT 600967 1 slangrulle med vagn 3/4 tum x 100 fot slanglock

Finns i lager
Artikel: AD2BLL Modell: 600967 1Korsreferens: 3MJK2

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 397 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangrulle med vagn
LagerPermanent smord
FärgRed
ByggAlla bultade enhet
VäxeltypHandvev
FinishPulverlackat
Höjd44.5 "
Slang-IDN
Slang inuti Dia.3 / 4 "
Slanglängd100ft.
Längd27 "
Max. Tryckbetyg1000 psi
Max. Temp. Räckvidd (F)250 grader F
Ingår ejSlang
Spolinlopp3/4 "(F) NPT
TätningstypAFLAS
Vridbart materialFörnicklat stål
TypHeavy Duty
Bredd23.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.3
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod7323999080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT 600967 1 slangrulle med vagn 3/4 tum x 100 fot slanglock
10 397 kr /enhet