REELCRAFT TH7445 OMP1 Slangupprullare 1/4 tum 45 fotlängd 2000 Psi | AD8WFK 4NB31

REELCRAFT TH7445 OMP1 slangrulle 1/4 tum 45 fot Längd 2000 Psi

Finns i lager
Artikel: AD8WFK Modell: TH7445 OMP1Korsreferens: 4NB31

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 219 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
Tullbetyg36 "x 72"
FinishPulverlackat
Slang slutar1/4 "(M) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.1 / 4 "
Slanglängd45ft.
SlangmaterialSAE 100 R7 AT
Slangutlopp (in.)1/4 "(M) NPT
Husets materialStål
SpärrVibrationssäker, självlåsande
Max. Tryck2,000 psi
Max. Temp.210 grader F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och lastbil
Totala höjden20.25 "
Total längd19 "
Total bredd7"
Spolinlopp1/4 "(F) NPT
TätningstypBuna N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.18
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)57.66
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8479909496
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.LagerTullbetygMonteringTotala höjdenTotal längdTotal breddSpolinloppPris
REELCRAFT 4625 OLPSMR 1 slangrulle industriell 3/8 tum 25 fotlängd | AA4MBJ 12U319 4625 OLPSMR 1150 grader FFettfriIndustriVägg, kolumn14 "13.875 "5 11 / 16 "3/8 "(F) NPT4 116 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT TH7445 OMP1 slangrulle 1/4 tum 45 fot Längd 2000 Psi
13 219 kr /enhet