Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REFLEXITE 18397 Conspicuity Tape Truck And Trailer 2 x 0.5 Yard | AD3BFT 3XMA3

REFLEXITE 18397 Conspicuity Tape Truck And Trailer 2 x 0.5 Yard

Finns i lager
Artikel: AD3BFT Modell: 18397Korsreferens: 3XMA3

Få det Maj 15, Onsdag
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
44SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel5 års reflekterande klistermärke
Vidhäftningsstyrka96 oz / tum
Färg11 "Röd / 7" Vit
Längd18 "
Materialpolyester
Förpackningstypklistermärke
Tjocklek8 mil.
TypLastbil och släpvagn
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3919101050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdBreddPris
REFLEXITE 18396 Utsiktsbandslastbil och släpvagn 2 x 0.33 Yard | AD3BFU 3XMA5 18396White12 "2"12SEK
REFLEXITE 18622 Conspicuity Tape Truck And Trailer 2 x 50 Yard | AD3BFX 3XMC2 18622White150ft.2"2 355 kr
REFLEXITE 18621 Conspicuity Tape Truck And Trailer 2 x 8.33 Yard | AD3BFY 3XMC4 18621White25ft.2"470SEK
REFLEXITE 18624 Conspicuity Tape Truck And Trailer 3 x 50 Yard | AD3BFZ 3XMC6 18624White150ft.3"3 253 kr
REFLEXITE 18623 Tejpbil och släpvagn för synlighet 3 x 8.33 Yard | AD3BGB 3XMC8 18623White25ft.3"553SEK
REFLEXITE 18382 Tejpbil och släpvagn för synlighet 2 x 0.5 gård | AD3GUK 3ZEA4 1838211 "Röd / 7" Vit18 "2"17SEK
REFLEXITE 18803 Conspicuity Tape Truck And Trailer 2 x 8.33 Yard | AD3GUM 3ZEA6 1880311 "Röd / 7" Vit25ft.2"470SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REFLEXITE 18397 Conspicuity Tape Truck And Trailer 2 x 0.5 Yard
44SEK /enhet