Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REIKU PADSB -48 systemstödstopp för 48 mm slangar - 10 -pack | AB8CYR 25D341

REIKU PADSB-48 System Support Top för 48 mm slang - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB8CYR Modell: PADSB-48Korsreferens: 25D341
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
537SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSystemstöd
FärgSvart
MaterialNylon
MonteringstypPush Top
TypFör 48 mm slang

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Högkvalitativt stöd för att fästa rör till maskiner, robotar och andra allmänna applikationer när du skyddar ledningar, slangar och elektriska.

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
REIKU PADSB -12 Systemstöd för toppar för 12 mm slangar - Förpackning med 10 | AB8CYL 25D336 PADSB-12För 12 mm slang325SEK
REIKU PADSB-23 System Support Top för 23 mm slangar - Förpackning med 10 | AB8CYN 25D338 PADSB-23För 23 mm slang395SEK
REIKU PADSB-29 System Support Top för 29 mm slangar - Förpackning med 10 | AB8CYP 25D339 PADSB-29För 29 mm slang449SEK
REIKU PADSB-36 System Support Top för 36 mm slangar - Förpackning med 10 | AB8CYQ 25D340 PADSB-36För 36 mm slang475SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REIKU PADSB-48 System Support Top för 48 mm slang - paket med 10
537SEK /enhet