ABC HAMMERS Slägghammare i mässing


ABC mässingshammare används för att ge kraftfulla slag mot hårda material under rivnings- och konstruktionsuppgifter och industriella applikationer som involverar brytning av stora bitar av betong eller stenar. Dessa mässingshammare är balanserade för enkel kontroll och manövrerbarhet i stora projekt där sid...recision är viktigt. De har en icke-skadlig förmåga att absorbera stötar och minska arbetsskador. Dessa mässingshammare finns i trä- och glasfiberhandtag. Hammare med Tennessee grade-A hickory-handtag är speciellt avsmalnande, brandbehandlade och har en tuff uretanbeläggning för bättre hållbarhet och UV-skydd. De har ett texturerat handtag för ett halkfritt grepp samtidigt som de slår. Hammare med gula glasfiberhandtag är ergonomiskt utformade för att förhindra skador vid upprepad användning. De har kuddar för maximal komfort samtidigt som de slår.Läs mer

Filter
Huvudmaterial: Mässing
StilModellHuvudviktTotal längdAnsiktsdiameterhandtag LängdHantera materialPris (ex moms)
A
ABC8BW
8 lb.35 "2.375 "32 "Trä2 267 SEK
B
ABC8BF
8 lb.36 "2.375 "33 "Glasfiber2 510 SEK
C
ABC10BF
10 lb.36 "2.5 "33 "Glasfiber3 054 SEK
D
ABC10BW
10 lb.35 "2.5 "32 "Trä2 661 SEK
E
ABC12BF
12 lb.37 "2.625 "33 "Glasfiber3 985 SEK
F
ABC12BW
12 lb.36 "2.625 "32 "Trä3 528 SEK
G
ABC14BW
14 lb.36 "2.75 "32 "Trä4 008 SEK
H
ABC14BF
14 lb.37 "2.75 "33 "Glasfiber4 570 SEK
I
ABC20BW
20 lb.36 "3"32 "Glasfiber5 337 SEK
J
ABC20BF
20 lb.37 "3"33 "Glasfiber5 786 SEK

Arbetsmekanism

  • Ta tag i hammarens handtag och höj den över huvudet.
  • För ned hammaren på målytan med en svängande rörelse med hjälp av överkroppens styrka för att generera kraft.
  • Kraften som levereras och hammarhuvudets vikt ger en kraftfull inverkan på målet för att bryta upp eller forma stora betong, stenar eller andra hårda materialbitar.
  • Hammarhandtaget kan absorbera en del av de stötar och vibrationer som genereras av stöten för att minska risken för skada på användarens händer och armar.

Vanliga frågor

Vilka är fördelarna med att använda dessa mässingshammare?

  • Mässingshuvudet har en gnistfri egenskap för användning i farliga miljöer eller runt brandfarliga material.
  • Mässing är också resistent mot korrosion, vilket gör det till ett hållbart alternativ som håller längre än traditionella stålhammare.

Hur underhåller man dessa ABC-mässingshammare?

  • Förvara dem på en torr plats utan att utsätta dem för starka kemikalier eller extrema temperaturer.
  • Om hammare blir smutsiga kan användarna rengöra dem med mild tvål och vatten.

Vilka säkerhetsåtgärder ska man följa när man använder en ABC-slägga i mässing?

  • Bär alltid skyddsutrustning som skyddsglasögon och arbetshandskar för skydd mot skräp och vibrationer.
  • Sväng aldrig hammaren ovanför någon persons huvud.
  • Se till att ha ett stadigt grepp om handtaget för att förhindra olyckor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?