Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REIKU PAMBB-52 Mellankäke 2.04 tums polyamid svart | AF9PZQ 30PP92

REIKU PAMBB-52 Mellankäke 2.04 tums polyamidsvart

Finns i lager
Artikel: AF9PZQ Modell: PAMBB-52Korsreferens: 30PP92
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
303SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMittkäken
FärgSvart
Anslutningstyp / storlekREIKU 52mm korrugerad slang
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
IP-värdeInte betygsatt
Materialpolyamider
Temp. Räckvidd-40 grader till 221 grader F.
Rörstorlek2.04 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod3917290090

Produktinformation:

    • Kemikaliebeständig (Ja)
    • Självsläckande / ej självsläckande (självsläckande)
    • Specialfunktioner: Inside Ridges To Hold Conduit

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstyp / storlekRörstorlekförp. Antal.Pris
REIKU PAKMB-36/36 Mellankäke 1.41 tum Polyamid Svart | AF9PZJ 30PP85 PAKMB-36/36REIKU 36mm korrugerad slang1.41 "10305SEK
REIKU PAKMB-70 Mellankäke 2.75 tums polyamid svart | AF9PZL 30PP87 PAKMB-70REIKU 70 m korrugerad slang2.75 "10559SEK
REIKU PAMBB-23F / G Mellankäke 0.90 tum Polyamid Svart | AF9PZN 30PP89 PAMBB-23F / GREIKU 23mm korrugerad slang0.9 "25282SEK
REIKU PAMBB-36F / G Mellankäke 1.41 tum polyamid svart | AF9PZP 30PP91 PAMBB-36F / GREIKU 36mm korrugerad slang1.41 "1299SEK
REIKU PAMBB-70 Mellankäke 2.75 tum Polyamid Svart | AF9PZR 30PP93 PAMBB-70REIKU 70 m korrugerad slang2.75 "10424SEK
REIKU PAMBB-29F / G Mellankäke 1.140 tum svart polyamid | AH2XVJ 30PP90 PAMBB-29F / G29mm korrugerad slang1.14 "25285SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REIKU PAMBB-52 Mellankäke 2.04 tums polyamidsvart
303SEK /packa