Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REMCO 41862 Borste med lång handtag Grön, styv polypropen 3 x 16 | AC7WZA 38Y668

REMCO 41862 Borste med långa skaft Grön Styv polypropen 3 x 16

Finns i lager
Artikel: AC7WZA Modell: 41862Korsref: 38Y668

Få det Maj 20, Måndag
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
279SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLång handtagborste
SyrabeständigJa
BorstfärgGrön
Borstmaterialpolyester
Borstlängd4.5 "
Borstbredd3"
FärgkodningssystemJa
FDA-kompatibelJa
FyllningstypStyv polyester
Hantera färgGrön
handtag Längd11 51 / 64 "
Hantera materialpolypropylen
Total längd16 "
Temp. MotståndJa
Trimlängd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)40.89
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9603908050
URSPRUNGSLANDDK

Produktvarianter

ProduktModellBorstfärgHantera färgArtikelPris
REMCO 41863 Långhandtagborste Blå styv polypropen 3 x 16 | AC7WZB 38Y669 41863BlåBlåLång handtagborste279SEK
REMCO 41864 Långhandtagborste Röd styv polypropen 3 x 16 tum | AC7WZC 38Y670 41864RedRedLång handtagborste279SEK
REMCO 41865 Lång handtagsborste Vit styv polypropen 3 x 16 | AC7WZD 38Y671 41865WhiteWhiteLång handtagborste279SEK
REMCO 41866 Långhandtagborste Gul styv polypropen 3 x 16 tum | AC7WZE 38Y672 41866GulGulLång handtagborste279SEK
REMCO 41868 Tvättborste, styv, 15.75 tum, PP/PBT, lila | CM7PLV 41868--Borsta268SEK
RFQ
REMCO 41861 Tvättborste, styv, 15.75 tum, PP/PBT, Rosa | CM7PLW 41861--Borsta268SEK
RFQ
REMCO 41867 Tvättborste, styv, 15.75 tum, PP/PBT, Orange | CM7PLX 41867--Borsta268SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REMCO 41862 Borste med långa skaft Grön Styv polypropen 3 x 16
279SEK /enhet