Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REMCO 69613 Liten handskrapa Blå 3 x 8 In | AD2UGZ 3UE92

REMCO 69613 Liten handskrapa blå 3 x 8 tum

Finns i lager
Artikel: AD2UGZ Modell: 69613Korsreferens: 3UE92
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
100SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLiten handskrapa
FärgBlå
Designa1 stycke
Längd8"
Materialpolypropylen
MetalldetekterbarNej
Total längd8"
Total bredd3"
StilIcke-marring, kemisk resistent
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
TypIcke-marring, kemisk resistent
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgDesignaArtikelStilTypPris
REMCO 69612 Liten handskrapa grön 3 x 8 tum | AD2UGY 3UE91 69612Grön1 styckeLiten handskrapaIcke-marring, kemisk resistentIcke-marring, kemisk resistent100SEK
REMCO 69614 Liten handskrapa Röd 3 x 8 In | AD2UHA 3UE93 69614Red1 styckeLiten handskrapaIcke-marring, kemisk resistentIcke-marring, kemisk resistent100SEK
REMCO 69615 liten handskrapa vit 3 x 8 tum | AD2UHB 3UE94 69615White1 styckeLiten handskrapaIcke-marring, kemisk resistentIcke-marring, kemisk resistent100SEK
REMCO 69616 Liten handskrapa gul 3 x 8 tum | AD2UHC 3UE95 69616Gul1 styckeLiten handskrapaIcke-marring, kemisk resistentIcke-marring, kemisk resistent100SEK
REMCO 69619 Liten handskrapa svart 3 x 8 tum | AE4VWR 5NAH8 69619SvartEn bitLiten handskrapaHandHand100SEK
REMCO 69611 Skrapa 3 tum Längd Rosa | AF9PBK 30PC70 69611Rosa1 styckeSkrapaIcke-marring, kemisk resistentIcke-marring, kemisk resistent100SEK
REMCO 69617 Handskrapa 3 tums bredd x 8 tums längd Orange 1 st | AG2BAP 31CF81 69617Orange1 styckeHandskrapaIcke-marring, kemisk resistentIcke-marring, kemisk resistent100SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REMCO 69613 Liten handskrapa blå 3 x 8 tum
100SEK /enhet