KILLARK NV2-serie kompakt lysrörsarmatur


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -40 grader F , Fixturtyp: Farligt läge , Husfinish: Grå , Husmaterial: 30% glasfylld termohärdad polyester , Lampa ingår: Nej , Antal lampor: 1 , Lamptyp: Fluorescerande , Spänning: 120-277
StilModellFixtureffektHöjdLampbeteckningLampa wattLängdMonteringBreddPris (ex moms)
A
NV2FG18
183 5 / 16 "GX24-Q-2184 9 / 16 "-4 9 / 16 "3 615 SEK
A
NV2FG26
263 5 / 16 "GX24-Q-3264 9 / 16 "-4 9 / 16 "4 216 SEK
B
NV2FG26ASG
263 5 / 16 "GX24-Q-3264 9 / 16 "Takpendel4 9 / 16 "5 773 SEK
C
NV2FG26XSG
263 5 / 16 "GX24-Q-3264 9 / 16 "Tak4 9 / 16 "5 954 SEK
D
NV2FG26BSG
263 5 / 16 "GX24-Q-3264 9 / 16 "Vägg4 9 / 16 "6 886 SEK
A
NV2FG32
323 5 / 16 "GX24-Q-3324 9 / 16 "-4 9 / 16 "4 283 SEK
C
NV2FG32XSG
323 5 / 16 "GX24-Q-3324 9 / 16 "Tak4 9 / 16 "6 022 SEK
D
NV2FG32BSG
323 5 / 16 "GX24-Q-3324 9 / 16 "Vägg4 9 / 16 "6 954 SEK
A
NV2FG42
423 5 / 16 "GX24-Q-4424 9 / 16 "-4 9 / 16 "4 301 SEK
B
NV2FG42ASG
423 5 / 16 "GX24-Q-3424 9 / 16 "Takpendel4 9 / 16 "5 858 SEK
C
NV2FG42XSG
423 5 / 16 "GX24-Q-4424 9 / 16 "Tak4 9 / 16 "6 040 SEK
D
NV2FG42BSG
4213.375 "GX24-Q-3424.375 "Vägg7 5 / 16 "6 972 SEK

NV2-serie kompakt lysrörsarmatur

Killark NV2-serie kompakta lysrörsarmaturer erbjuder kontinuerlig belysning under normal ström och byter till nödbatteribackup i händelse av strömavbrott. De har 30% glasfylld, härdad polyesterkonstruktion för utmärkt dielektrisk hållfasthet och högt förhållande mellan styrka och vikt. Dessa armaturer erbjuder hängande, tak- och väggmonteringskonfigurationer för enkel installation och finns i 4-9 / 16 & 7-5 / 16 tum bredder.
Raptor Supplies erbjuder också fluorescerande fixturer av cerilit med elektronisk förkoppling för att säkerställa mer belysning till lägre kostnad.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?