Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REMCO 70607 Däckskrubbhuvud Orange 3 x 12 | AF6DZM 9YF58

REMCO 70607 Deck Scrub Head Orange 3 x 12

Finns i lager
Artikel: AF6DZM Modell: 70607Korsreferens: 9YF58

Få det Maj 16, Torsdag
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
787SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkrovhuvud för däck
SyrabeständigJa
BorstfärgOrange
Borstmaterialpolyester
Borstlängd12 "
Borstbredd3"
FärgkodningssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyllningstyppolyester
Hantera färgOrange
Total längd12 "
Temp. MotståndJa
Trimlängd1 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod9603908030
URSPRUNGSLANDDK

Produktvarianter

ProduktModellBorstfärgBorstbreddHantera färgArtikelTrimlängdPris
REMCO 70608 däckskrubbhuvud stel 3 x 12 tum lila | AA8JZR 18G886 70608Purple3"PurpleSkrovhuvud för däck1.75 "787SEK
REMCO 70602 Skurhuvud Polypropylen 3 x 12 Grön | AC7WXN 38Y631 70602Grön3"GrönSkrovhuvud för däck1.75 "787SEK
REMCO 70603 Däckskrubbhuvud Polypropylen 3 x 12 Blå | AC7WXP 38Y632 70603Blå3"BlåSkrovhuvud för däck1.75 "787SEK
REMCO 70604 Skurhuvud Polypropylen 3 x 12 Röd | AC7WXQ 38Y633 70604Red3"RedSkrovhuvud för däck1.75 "787SEK
REMCO 70605 Skurhuvud av polypropylen 2 x 12 gul | AC7WXR 38Y634 70605White2"WhiteSkrovhuvud för däck1.75 "787SEK
REMCO 70606 Skurhuvud av polypropylen 3 x 12 gul | AC7WXT 38Y635 70606Gul3"GulSkrovhuvud för däck1.75 "787SEK
REMCO 70609 däckskrubbhuvud 3 x 12 tum svart | AF4FDZ 8UPK7 70609Svart3"SvartSkrovhuvud för däck3.5 "787SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REMCO 70607 Deck Scrub Head Orange 3 x 12
787SEK /enhet