FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81066 Bio Ultimax 1500 Dielektric Hydraulic Fluid, Grade 46, 55 Gallon Capacity | AF9ZDC 30WK97

RENEWABLE LUBRICANTS 81066 Bio Ultimax 1500 dielektrisk hydraulvätska, klass 46, 55 gallon kapacitet

Artikel: AF9ZDC Modell: 81066Korsreferens: 30WK97

Få det Maj 15, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulolja
BasNaturlig Ester, biosyntetisk
BasoljaSemisyntetisk
FärgGul
Behållarstorlek55 gal.
behållare TypTrumma
flampunkt240 grader C
Fyra bollar0.3 till 0.4mm
Grön certifiering eller annat erkännandeUSDA BioPreferred designad
ISO-viskositetsgrad46
Smörjmedel NSF-betygInte betygsatt
Max. Driftstemperatur464 grader F
Min. Driftstemperatur-40 grader F
Häll punkt-40 grader C
SAE-klassInte specificerad
Storlek55 gal.
Specifik gravitation0.88
Temp. Räckvidd-40 grader till 464 grader F.
Viskositet @ 100 ° C9.4 cSt
Viskositet @ 40 ° C44.5 cSt
Viskositetsindex201

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 204.12
Fartygets höjd (cm)88.9
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod3819000090

Produktvarianter

ProduktModellBasMin. DriftstemperaturSAE-klassTemp. RäckviddPris
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81336 Bio Ultimax 1200LT Hydraulvätska, klass 32, trumma 55 Gallon kapacitet | AF9ZCD 30WL16 81336Naturlig Ester, biosyntetisk-58 grader FInte specificerad-58 grader till 446 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 80816 Bio Fleet Hydraulic Fluid, Grade 22, Drum 55 Gallon Capacity | AF9ZCM 30WK83 80816Naturlig Ester-40 grader FInte specificerad-40 grader till 401 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81046 Bio Ultimax Hydraulic Fluid AW 1000, Grade 10W40, Drum 55 Gallon Capacity | AF9ZCY 30WK93 81046Naturlig Ester, biosyntetisk-32 grader F10W-40-32 grader till 536 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81076 Bio Ultimax 1500 Dielektric Hydraulic Fluid, Grade 68, Drum 55 Gallon Capacity | AF9ZDF 30WL01 81076Naturlig Ester, biosyntetisk-32 grader FInte specificerad-32 grader till 473 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81206 Bio Fleet Trans Hydraulic, Drum 55 Gallon Capacity | AF9ZDM 30WL07 81206Naturlig Ester, biosyntetisk-49 grader FInte specificerad-49 grader till 485 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81316 Bio Ultimax 1200LT Hydraulvätska, klass 15, trumma 55 Gallon kapacitet | AF9ZDQ 30WL10 81316Naturlig Ester, biosyntetisk-76 grader FInte specificerad-76 grader till 365 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81326 Bio Ultimax 1200LT Hydraulvätska, grad 22, trumma 55 Gallon kapacitet | AF9ZDU 30WL13 81326Naturlig Ester, biosyntetisk-65 grader FInte specificerad-65 grader till 393 grader F.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 81066 Bio Ultimax 1500 dielektrisk hydraulvätska, klass 46, 55 gallon kapacitet