FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81074 Bio Ultimax 1500 Dielektric Hydraulic Fluid, Grade 68, 5 Gallon Capacity | AF9ZDE 30WK99

RENEWABLE LUBRICANTS 81074 Bio Ultimax 1500 dielektrisk hydraulvätska, klass 68, 5 gallon kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF9ZDE Modell: 81074Korsreferens: 30WK99

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 962 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulolja
BasNaturlig Ester, biosyntetisk
BasoljaSemisyntetisk
FärgGul
Behållarstorlek5 gal.
behållare Typhink
flampunkt245 grader C
Fyra bollar0.3 till 0.4mm
Grön certifiering eller annat erkännandeUSDA BioPreferred designad
ISO-viskositetsgrad68
Smörjmedel NSF-betygInte betygsatt
Max. Driftstemperatur473 grader F
Min. Driftstemperatur-32 grader F
Häll punkt-36 grader C
SAE-klassInte specificerad
Storlek5 gal.
Specifik gravitation0.89
Temp. Räckvidd-32 grader till 473 grader F.
Viskositet @ 100 ° C12.2 cSt
Viskositet @ 40 ° C64.2 cSt
Viskositetsindex191

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3819000090

Produktvarianter

ProduktModellBasMin. DriftstemperaturSAE-klassTemp. RäckviddPris
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81334 Bio Ultimax 1200LT Hydraulvätska, klass 32, 5 Gallons kapacitet | AF9ZCC 30WL15 81334Naturlig Ester, biosyntetisk-58 grader FInte specificerad-58 grader till 446 grader F.5 294 kr
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81604 Bio HVO2 Hydraulvätska, hink 5 Gallons kapacitet | AF9ZCF 30WL18 81604Naturlig Ester, biosyntetisk-22 grader FInte specificerad-22 grader till 554 grader F.4 211 kr
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 80814 Bioflotta Hydraulvätska, grad 22, hink 5 Gallons kapacitet | AF9ZCL 30WK82 80814Naturlig Ester-40 grader FInte specificerad-40 grader till 401 grader F.3 121 kr
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81044 Bio Ultimax Hydraulic Fluid AW 1000, Grade 10W40, Pail 5 Gallon Capacity | AF9ZCX 30WK92 81044Naturlig Ester, biosyntetisk-32 grader F10W-40-32 grader till 536 grader F.5 342 kr
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81064 Bio Ultimax 1500 Dielektrisk hydraulvätska, klass 46, 5 Gallons kapacitet | AF9ZDB 30WK96 81064Naturlig Ester, biosyntetisk-40 grader FInte specificerad-40 grader till 464 grader F.5 295 kr
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81204 Bio Fleet Trans Hydraulic, Pail 5 Gallon Capacity | AF9ZDL 30WL06 81204Naturlig Ester, biosyntetisk-49 grader FInte specificerad-49 grader till 485 grader F.3 791 kr
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81314 Bio Ultimax 1200LT Hydraulvätska, klass 15, 5 Gallons kapacitet | AF9ZDP 30WL09 81314Naturlig Ester, biosyntetisk-76 grader FInte specificerad-76 grader till 365 grader F.5 814 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 81074 Bio Ultimax 1500 dielektrisk hydraulvätska, klass 68, 5 gallon kapacitet
5 962 kr /enhet