KERN AND SOHN BIC Series Golvvåg


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husdimension: 1500 x 1200 x 85 mm , Hushöjd: 85 mm , Husets längd: 1200 mm , Husmaterial: Plast , Inspänning: 100 till 240V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Plattformsdjup: 108 mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: Kg, lb , Material för vågplatta: Pulverlackerat stål
StilModelllinjäritetRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris (ex moms)
A
BIC 600K-1
+/-0.3, 0.6 kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm19 857 SEK
B
BIC 600K-1S
+/-0.3, 0.6 kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm13 633 SEK
C
BIC 1T-4
+/-0.6, 1.5 kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm19 265 SEK
D
BIC 1T-4S
+/-0.6, 1.5 kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm13 633 SEK
E
BIC 3T-3L
+/-1.5, 3 kg1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 mm1500 mm1500 mm23 710 SEK
F
BIC 3T-3
+/-1.5, 3 kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm19 265 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?