FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81077 Bio Ultimax 1500 Dielektric Hydraulic Fluid, Grade 68, Tote Per Gallon | AF9ZDG 30WL02

RENEWABLE LUBRICANTS 81077 Bio Ultimax 1500 dielektrisk hydraulvätska, klass 68, väska per gallon

Artikel: AF9ZDG Modell: 81077Korsreferens: 30WL02

Få det Maj 16, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulolja
BasNaturlig Ester, biosyntetisk
BasoljaSemisyntetisk
FärgGul
Behållarstorlek275 gal.
behållare TypTote
flampunkt245 grader C
Fyra bollar0.3 till 0.4mm
Grön certifiering eller annat erkännandeUSDA BioPreferred designad
ISO-viskositetsgrad68
Smörjmedel NSF-betygInte betygsatt
Max. Driftstemperatur473 grader F
Min. Driftstemperatur-32 grader F
Häll punkt-36 grader C
SAE-klassInte specificerad
Storlek275 gal.
Specifik gravitation0.89
Temp. Räckvidd-32 grader till 473 grader F.
Viskositet @ 100 ° C12.2 cSt
Viskositet @ 40 ° C64.2 cSt
Viskositetsindex191

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 997.9
Fartygets höjd (cm)116.84
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod3819000090

Produktvarianter

ProduktModellBasMin. DriftstemperaturSAE-klassTemp. RäckviddPris
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81337 Bio Ultimax 1200LT Hydraulvätska, klass 32, tot per gallon | AF9ZCE 30WL17 81337Naturlig Ester, biosyntetisk-58 grader FInte specificerad-58 grader till 446 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 80817 Bio Fleet Hydraulic Fluid, Grade 22, Tote Per Gallon | AF9ZCN 30WK84 80817Naturlig Ester-40 grader FInte specificerad-40 grader till 401 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81047 Bio Ultimax Hydraulic Fluid AW 1000, Grade 10W40, Tote Per Gallon | AF9ZCZ 30WK94 81047Naturlig Ester, biosyntetisk-32 grader F10W-40-32 grader till 536 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81067 Bio Ultimax 1500 Dielektric Hydraulic Fluid, Grade 46, Tote Per Gallon | AF9ZDD 30WK98 81067Naturlig Ester, biosyntetisk-40 grader FInte specificerad-40 grader till 464 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81317 Bio Ultimax 1200LT Hydraulvätska, klass 15, tot per gallon | AF9ZDR 30WL11 81317Naturlig Ester, biosyntetisk-76 grader FInte specificerad-76 grader till 365 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81327 Bio Ultimax 1200LT Hydraulvätska, grad 22, tyg per gallon | AF9ZDV 30WL14 81327Naturlig Ester, biosyntetisk-63 grader FInte specificerad-65 grader till 393 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81607 Bio HVO2 hydraulvätska, tot per gallon | AF9ZDX 30WL20 81607Naturlig Ester, biosyntetisk-22 grader FInte specificerad-22 grader till 554 grader F.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 81077 Bio Ultimax 1500 dielektrisk hydraulvätska, klass 68, väska per gallon