RENEWABLE LUBRICANTS Hydrauloljetåga gul 275 gallon


Filter
Basolja: Semisyntetisk , Färg: Gul , Behållarstorlek: 275 gal. , Behållartyp: Tote , grön certifiering eller annat erkännande: USDA BioPreferred designad , Smörjmedel NSF-betyg: Inte betygsatt , Storlek: 275 gal.
StilModellBasMin. DriftstemperaturSAE-klassTemp. Räckvidd
A
80817
Naturlig Ester-40 grader FInte specificerad-40 grader till 401 grader F.
RFQ
B
81327
Naturlig Ester, biosyntetisk-63 grader FInte specificerad-65 grader till 393 grader F.
RFQ
C
81067
Naturlig Ester, biosyntetisk-40 grader FInte specificerad-40 grader till 464 grader F.
RFQ
D
81077
Naturlig Ester, biosyntetisk-32 grader FInte specificerad-32 grader till 473 grader F.
RFQ
E
81317
Naturlig Ester, biosyntetisk-76 grader FInte specificerad-76 grader till 365 grader F.
RFQ
F
81607
Naturlig Ester, biosyntetisk-22 grader FInte specificerad-22 grader till 554 grader F.
RFQ
G
81707
Naturlig Ester, biosyntetisk-40 grader FInte specificerad-40 grader till 456 grader F.
RFQ
H
81717
Naturlig Ester, biosyntetisk-38 grader FInte specificerad-38 grader till 469 grader F.
RFQ
I
81727
Naturlig Ester, biosyntetisk-32 grader FInte specificerad-32 grader till 518 grader F.
RFQ
J
81337
Naturlig Ester, biosyntetisk-58 grader FInte specificerad-58 grader till 446 grader F.
RFQ
K
81047
Naturlig Ester, biosyntetisk-32 grader F10W-40-32 grader till 536 grader F.
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?