Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REVCOR Q631-293S R Fläkthjul Diameter 6 5/16 tum Bredd 2 15/16 tum | AD7UWY 4GLX2

REVCOR Q631-293S R Blåshjulsdiameter 6 5/16 tum Bredd 2 15/16 tum

Finns i lager
Artikel: AD7UWY Modell: Q631-293S RKorsreferens: 4GLX2
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
1 301 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläkthjul
Bore Dia.5 / 16 "
Max. Varvtal3400
RotationCW sluten slut
TypDirektdrivning, framåtkurva med ett inlopp
Hjuldiameter6 5 / 16 "
HjulmaterialGalvaniserat stål
Hjulbredd2 15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.558
Fartygets höjd (cm)32
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Max. VarvtalRotationTypHjuldiameterHjulmaterialHjulbreddPris
REVCOR PD533-694 Fläktdiameter 5 1/2 tum Bredd 7 tum | AA2PLX 10W891 PD533-6941 / 2 "1550CW / CCWDirektdrivning, dubbel inlopp framåtkurva5 1 / 2 "Plast7"5 417 kr
REVCOR PD575-781 Fläktdiameter 6 tum Bredd 7 13/16 | AA2PLY 10W892 PD575-7811 / 2 "1550CW / CCWDirektdrivning, dubbel inlopp framåtkurva6"Plast7 13 / 16 "4 578 kr
REVCOR PD660-400 Fläktdiameter 6 tum Bredd 9 tum | AA2PLZ 10W893 PD660-4001 / 2 "1550CW / CCWDirektdrivning, dubbel inlopp framåtkurva6"Plast9"4 510 kr
REVCOR PD750-380 Fläkthjul Diameter 7-3/4 tum Bredd 3-7/8 tum | AA2PMA 10W894 PD750-3801 / 2 "1550CW / CCWDirektdrivning, dubbel inlopp framåtkurva7 3 / 4 "Plast3.875 "5 026 kr
REVCOR B506-250S Fläktdiameter 5 tum Bredd 2 1/2 tum | AA2PMH 10W905 B506-250S1 / 2 "4000CW sluten slutDirektdrivning, framåtkurva med ett inlopp5 1 / 16 "Galvaniserat stål2.5 "1 528 kr
REVCOR B631-150S Fläktdiameter 6 1/4 tum Bredd 1 1/2 tum | AA2PMM 10W910 B631-150S5 / 16 "3500CW sluten slutDirektdrivning, framåtkurva med ett inlopp6 1 / 4 "Aluminium1.5 "1 456 kr
REVCOR Q631-293S CW Fläktdiameter 6 1/4 tum Bredd 2 7/8 tum | AA2PMN 10W911 Q631-293S CW5 / 16 "3400CW sluten slutDirektdrivning, framåtkurva med ett inlopp6 1 / 4 "Galvaniserat stål2.875 "1 517 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVCOR Q631-293S R Blåshjulsdiameter 6 5/16 tum Bredd 2 15/16 tum
1 301 kr /enhet