REVCOR T2004-23 R Propeller 20 tums diameter 23 graders tonhöjd | AC3BGK 2RAZ4

REVCOR T2004-23 R Propeller 20 tums diameter 23 graders stigning

Finns i lager
Artikel: AC3BGK Modell: T2004-23 ​​RKorsreferens: 2RAZ4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 062 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByt ut Propeller, Hubless
CFM @ 0.000-in. SP3580
CFM @ 0.300-in. SP2883
Max. Varvtal1140
Min. HP1/2
Antal Blades4
Tonhöjd23 grader
Propeller Dia.20 "
PropellermaterialAluminium
KräverUtbytbart Hex Hub 2A563 eller 2A564 eller 2A565
RotationCW

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.008
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spindlar (Galvalume)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.300-in. SPArtikelMax. VarvtalAntal BladesTonhöjdRotationPris
REVCOR 605942-SGL Propeller 20 tums diameter 26 graders stigning | AC3BDJ 2RAJ2 605942-SGL38193013Byt ut Propeller, Hubless1140326 graderCW1 132 kr
REVCOR T2003-33 R Propeller 20 tums diameter 33 graders lutning | AC3BDP 2RAJ8 T2003-33 ​​R46343687Byt ut Propeller, Hubless1140333 graderCW943SEK
REVCOR T2004-17 L Propeller 20 tums diameter 17 graders pitch | AC3BGG 2RAZ1 T2004-17 L.28532200Byt ut Propeller, Hubless1140417 graderCCW1 477 kr
REVCOR T2004-19 R Propeller 20 tums diameter 19 graders stigning | AC3BGH 2RAZ2 T2004-19 ​​R31352444Byt ut Propeller, Hubless1140419 graderCW1 303 kr
REVCOR T2004-23 L Propeller 20 tums diameter 23 graders pitch | AC3BGL 2RAZ5 T2004-23 L.35802883Byt ut Propeller, Hubless1140423 graderCCW1 162 kr
REVCOR XW2003-26 R Propellerdiameter 20 tum 26 graders pitch | AD7CTT 4DLJ7 XW2003-26 R--Byte propeller1100326 graderCW1 179 kr
REVCOR XW2003-28 L Propellerdiameter 20 tum 28 graders lutning | AD7CTU 4DLJ8 XW2003-28 L.--Byte propeller1100328 graderCCW962SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVCOR T2004-23 R Propeller 20 tums diameter 23 graders stigning
1 062 kr /enhet