Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REVVO 065 NY1L Hjul 715 Lb. 2-9 / 16 D x 1-3 / 8in | AE6VKB 5VF22

REVVO 065 NY1L Länkhjul 715 Lb. 2-9/16 D x 1-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE6VKB Modell: 065 NY1LKorsreferens: 5VF22
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
306SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul
Bore Dia.12mm
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
HjulmaterialNylon
KärnfärgWhite
KärnmaterialNylon
durometer85 Shore D
Passar Axel1 / 2 "
Navets längd1 11 / 16 "
Navbredd1-11 / 16 "
Ladda betyg715 lb.
Icke-märkningJa
Ersättning förRevvo inverterade hjul
Motståndskraftig motOljor, fetter, alkalier, tvålar, rengöringsmedel
NyckelbussningIngår ej
Temp. Räckvidd-4 grader till 176 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgWhite
Hjuldiameter2 9 / 16 "
HjulmaterialNylon
Hjulbredd1.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8716905060
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellNavets längdBore Dia.Caster Load Rating RangeLadda betygIcke-märkningMotståndskraftig motNyckelbussningTemp. RäckviddPris
REVVO 075 NY04 Hjul 350 Lb. 3 D x 1-3 / 8 tum | AD7BEF 4DB76 075 NY041.75 "12mm300 till 999 pund350 lb.JaOljor, fetter, alkalier, tvålar, rengöringsmedelIngår ej-4 grader till 176 grader F.77SEK
REVVO 125 NY04 Hjul 580 Lb. 5 D x 1-3 / 8 tum | AD7BEH 4DB78 125 NY041.75 "12mm300 till 999 pund580 lb.JaOljor, fetter, alkalier, tvålar, rengöringsmedelIngår ej-4 grader till 176 grader F.136SEK
REVVO 085 NY2M Hjul 900 Lb. 3-3 / 8 D x 3in | AE6VKC 5VF24 085 NY2M2.875 "20mm300 till 999 pund900 lb.JaOljor, fetter, alkalier, tvålar, rengöringsmedelVad ingår-4 grader till 176 grader F.979SEK
REVVO 085 PT2M Caster Wheel 990 Lb. 3-3 / 8 D x 2-15 / 16in | AE6VKD 5VF25 085 PT2M2 15 / 16 "20mm300 till 999 pund990 lb.JaNötning, oljor, fetter, kemikalierVad ingår-22 grader till 176 grader F.942SEK
REVVO 100 CI1H Hjul 700 Lb. 4 D x 1-3 / 4in | AE6VKE 5VF26 100 C1H2.375 "20mm300 till 999 pund700 lb.NejExtrema temperaturer, chockVad ingår-50 grader till 572 grader F.440SEK
REVVO 100 PT1H Hjul 750 Lb. 4 D x 1-1 / 2in | AE6VKF 5VF27 100 PT1H2.375 "20mm300 till 999 pund750 lb.JaNötning, oljor, fetter, kemikalierVad ingår-22 grader till 176 grader F.472SEK
REVVO 125 CI1H Länkhjul 1385 Lb. 5 D x 1-3 / 4in | AE6VKG 5VF28 125 C1H2.375 "20mm1000 till 2999 pund1385 lb.NejExtrema temperaturer, chockVad ingår-50 grader till 572 grader F.397SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVVO 065 NY1L Länkhjul 715 Lb. 2-9/16 D x 1-3/8 tum
306SEK /enhet