Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REVVO 2SL050PT0L Svänghjul med dubbla hjul 350 Lb 2 tum | AD9ZUY 4W778

REVVO 2SL050PT0L Svänghjul med dubbla hjul 350 Lb 2 tum

Finns i lager
Artikel: AD9ZUY Modell: 2SL050PT0LKorsreferens: 4W778

Få det Maj 7, Tisdag
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
535SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvänghjul med dubbla hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgGrå
KärnmaterialGjutjärn
durometer95 Shore A
RamfinishPolerad zink
RammaterialStål
HålmönsterG
Insida bulthålsavstånd2 x 2 "
Ladda betyg350 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 4 "
MonteringstypToppplatta
Icke-märkningJa
Antal hjul2
Utvändigt bultavstånd2 x 2 "
Totala höjden2.5 "
Plate Storlek3-3/4 x 3-3/4"
Plattjocklek0.625 "
plattypG
RacewayEnkel boll
Temp. Räckvidd-22 grader till 176 grader F.
HjullagerVanligt hål
HjulfärgTan
Hjuldiameter2"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialKärnfärgKärnmaterialdurometerTemp. RäckviddHjulfärgHjulmaterialPris
REVVO 2SL050NY0L Dual Wheel Swivel Caster 350 Lb 2 tum Diameter | AD9FDP 4RF58 2SL050NY0LNylonWhiteNylon80 Shore D-4 grader till 176 grader F.WhiteNylon437SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVVO 2SL050PT0L Svänghjul med dubbla hjul 350 Lb 2 tum
535SEK /enhet