A B Caster Brake ingår: Nej , Caster Load Rating Range: 300 till 999 pund , Caster produktgrupp: Svängbar Caster , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Snurra , Hjulform: Standard , Ramfinish: Polerad zink , Rammaterial: Stål , Inre bulthålsavstånd: 2 x 2 " , belastningsbetyg: 350 lb. , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringsbult Dia.: 1 / 4 " , Monteringstyp: Toppplatta , Icke-märkning: Ja , Utvändigt bulthålsavstånd: 2 x 2 " , Totala höjden: 2.5 " , Tallrikstorlek: 3-3/4 x 3-3/4" , Plåttjocklek: 0.625 " , Typ av tallrik: G , Raceway: Enkel boll , Hjullager: Vanligt hål , Hjuldiameter: 2" , Hjulbredd: 9 / 16 "
Svänghjul med dubbla hjul
Revvo 2SL-serie svänghjul med dubbla hjul är lämpliga för användning med tung utrustning för enkel förflyttning eller transport över jämna ytor. Dessa lågprofilhjul har nylon- eller polyuretankonstruktion, stålram med polerad yta och en maximal belastningskapacitet på 350 lb. De är utrustade med en cirkulär topplatta och kan arbeta vid temperaturer från -22 till 176 grader Fahrenheit. Dessa Revvo-hjul finns i olika höjder och hjuldiametrar.