Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REVVO 42450240406420010805 Vridbar spindelhjul med totalt lås 4 tum 176 Lb | AB9YYT 2GU77

REVVO 42450240406420010805 Svänghjul med totallås 4 tum 176 Lb

Finns i lager
Artikel: AB9YYT Modell: 42450240406420010805Korsreferens: 2GU77
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
742SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar spindelhjul med total lås
Broms typAvslutande slut
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgWhite
KärnmaterialPlast
Ladda betyg176 lb.
LåstypTotalt lås
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Totala höjden5"
RacewayPrecisionsboll
Stam Dia.10 mm
Stamlängd15mm
StammtypGängad
Temp. Räckvidd20 grader till 176 grader F.
Tråd storlekM10
HjullagerBoll
HjulfärgGrå
Hjuldiameter4"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellKärnmaterialLadda betygTotala höjdenStam Dia.StamlängdTråd storlekHjullagerPris
REVVO 2450240900720010805 Vridbar spindelhjul med totalt lås 4 tum 275 lb | AB9YZD 2GU87 2450240900720010805Aluminium275 lb.4.75 "1 / 2 "25 / 32 "M12Roller1 179 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVVO 42450240406420010805 Svänghjul med totallås 4 tum 176 Lb
742SEK /enhet