Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REVVO TFK 100 RP1G styvplattahjul 700 Lb 4 tum diameter | AE6VLN 5VF60

REVVO TFK 100 RP1G styv plåthjul 700 Lb 4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AE6VLN Modell: TFK 100 RP1GKorsreferens: 5VF60
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
392SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppStyvhjul med broms
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialFenol
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialFenol
durometer90 Shore D
Utökad leadNej
RamfinishPolerad zink
RammaterialStål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg700 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden5.625 "
Plate Storlek4 x 4-1 / 2 "
Plattjocklek0.25 "
plattypB
ErsättningshjulTillverkare Nr WS8020040
Temp. RäckviddÂ65 grader till 250 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgSvart
Hjuldiameter4"
HjulmaterialFenol
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod3926305000
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellRamfinishCaster Brake ingårCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndLadda betygMonteringsbult Dia.Icke-märkningUtvändigt bultavståndPris
REVVO TFSV 100 BN0S Styvplåthjul 330 Lb 4 tum Diameter | AA7LXL 16D108 TFSV 100 BN0SElförzinkadNej300 till 999 pund1-3 / 4 x 3 "330 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/16"187SEK
REVVO TFSV 125 BN0S Styvplåthjul 330 Lb 5 tum Diameter | AA7LXT 16D114 TFSV 125 BN0SElförzinkadNej300 till 999 pund1-3 / 4 x 3 "330 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/16"207SEK
REVVO TFK 125 NT0E Styvplattahjul 550 Lb 5 tum Diameter | AA7LYK 16D130 TFK 125 NT0EElförzinkadNej300 till 999 pund3 x 3 "550 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"736SEK
REVVO TFK 200 NT0E Styvplåthjul 880 Lb 8 tum Diameter | AA7LYP 16D134 TFK 200 NT0EElförzinkadNej300 till 999 pund3 x 3 "880 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"1 282 kr
REVVO TFK 200 NY2H Styvhjul 2200 Lb 8 tum Diameter | AB9YTD 2GML3 TFK 200 NY2HPolerad zinkNej1000 till 2999 pund3 x 3 "2200 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"2 726 kr
REVVO TFH100PT1HT24 Styvplåthjul 500 Lb 4 tum Diameter | AD9ZTE 4W667 TFH100PT1HT24Silver emaljNej300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"500 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"1 052 kr
REVVO TFH100CI1HT24 Styvplåthjul 700 Lb 4 tum Diameter | AD9ZTF 4W668 TFH100CI1HT24Silver emaljNej300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"700 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"844SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVVO TFK 100 RP1G styv plåthjul 700 Lb 4 tums diameter
392SEK /enhet