REVVO Styv tallrikshjul


Filter
Caster Temp. Tillgängligt intervall: Ja , Hjultyp: Stel , Hjulform: Standard , Förlängt lead: Nej , Rammaterial: Stål , Låstyp: Inget lås ingår , Raceway: Precisionsboll , Vridradie: 0"
StilModellRamfinishCaster Brake ingårCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndLadda betygMonteringsbult Dia.Icke-märkningUtvändigt bultavståndPris (ex moms)
A
TFP150PT2HT22
Grå emaljNej1000 till 2999 pund3-3/8 x 5-1/4"1600 lb.1 / 2 "Ja4-1/2 x 6-1/8"2 236 SEK
B
TFK 200 NY2H
Polerad zinkNej1000 till 2999 pund3 x 3 "2200 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"2 726 SEK
C
TFK 100 RP1G
Polerad zinkJa300 till 999 pund3 x 3 "700 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"392 SEK
C
TFK 125 RP1G
Polerad zinkJa1000 till 2999 pund3 x 3 "1000 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"401 SEK
D
TFK 200 GR2H
Polerad zinkNej300 till 999 pund3 x 3 "880 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"1 496 SEK
D
TFK 150 GR2H
Polerad zinkNej300 till 999 pund3 x 3 "660 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"1 231 SEK
D
TFK 125 GR2H
Polerad zinkNej300 till 999 pund3 x 3 "440 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"923 SEK
E
TFH100PT1HT24
Silver emaljNej300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"500 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"1 052 SEK
F
TFH125CI1HT24
Silver emaljNej1000 till 2999 pund2-7/16 x 4-15/16"1400 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"1 023 SEK
E
TFH150PT15T24
Silver emaljNej1000 till 2999 pund2-7/16 x 4-15/16"1600 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"1 333 SEK
G
TFH200RU15T24
Silver emaljNej1000 till 2999 pund2-7/16 x 4-15/16"1200 lb.1 / 2 "Nej3-3/8 x 5-1/4"1 216 SEK
E
TFH200PT15T24
Silver emaljNej1000 till 2999 pund2-7/16 x 4-15/16"2420 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"1 782 SEK
F
TFH100CI1HT24
Silver emaljNej300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"700 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"844 SEK
F
TFH150CI15T24
Silver emaljNej1000 till 2999 pund2-7/16 x 4-15/16"2000 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"974 SEK
F
TFH200CI15T24
Silver emaljNej1000 till 2999 pund2-7/16 x 4-15/16"2530 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"1 334 SEK
E
TFH300PT1HT24
Silver emaljNej3000 till 5999 pund2-7/16 x 4-15/16"3080 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"4 043 SEK
H
TFSV 100 BN0S
ElförzinkadNej300 till 999 pund1-3 / 4 x 3 "330 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/16"187 SEK
I
TFK 200 NT0E
ElförzinkadNej300 till 999 pund3 x 3 "880 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"1 282 SEK
I
TFK 125 NT0E
ElförzinkadNej300 till 999 pund3 x 3 "550 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"736 SEK
H
TFSV 125 BN0S
ElförzinkadNej300 till 999 pund1-3 / 4 x 3 "330 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/16"207 SEK
J
TFED 050 RN0D
ElförzinkadNej1000 till 2999 pund1-1/2" x 1-7/8"110 lb.1 / 4 "Ja1-1/2" x 1-7/8"48 SEK
J
TFED 100 RN0D
ElförzinkadNej0 till 299 pund2.25 "176 lb.5 / 16 "Ja2.25 "139 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?