Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REVVO TSH125CI1HT24 Kingpinless Caster 1400 Lb 5 tum diameter | AD9ZTH 4W671

REVVO TSH125CI1HT24 Kingpinless hjul 1400 Lb 5 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AD9ZTH Modell: TSH125CI1HT24Korsreferens: 4W671
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
1 639 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppKingpinless hjul
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypKingpinless Swivel
HjulmaterialGjutjärn
HjulformStandard
KärnfärgGrå
KärnmaterialGjutjärn
durometerBrinell 150
Utökad leadNej
RamfinishSilver emalj
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd2-7/16 x 4-15/16"
Ladda betyg1400 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Totala höjden7"
Plate Storlek5-1/4 x 6-9/16"
Plattjocklek0.281 "
plattypA
RacewayEnkel boll härdad
ErsättningshjulTillverkare Nr 125 CI1H
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-22 grader till 248 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgGrå
Hjuldiameter5"
HjulmaterialGjutjärn
Hjulbredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.86
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellIcke-märkningCaster Load Rating RangeHjulmaterialUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPlattjocklekRacewayPris
REVVO TSH100PT1HT24 Kingpinless Caster 500 Lb 4 tum diameter | AD9ZTC 4W664 TSH100PT1HT24Ja300 till 999 pundpolyuretan3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 818 kr
REVVO TSH100CI1HT24 Kingpinless Caster 700 Lb 4 tum Diameter | AD9ZTD 4W665 TSH100CI1HT24Ja300 till 999 pundGjutjärn3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 416 kr
REVVO TSH150PT15T24 Kingpinless Caster 1600 Lb 6 tum diameter | AD9ZTM 4W676 TSH150PT15T24Ja1000 till 2999 pundpolyuretan3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 998 kr
REVVO TSH150CI15T24 Kingpinless Caster 2000 Lb 6 tum Diameter | AD9ZTN 4W677 TSH150CI15T24Ja1000 till 2999 pundGjutjärn3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 674 kr
REVVO TSH200RU15T24 Kingpinless Caster 1200 Lb 8 tum diameter | AD9ZTU 4W682 TSH200RU15T24Nej1000 till 2999 pundGummi3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 623 kr
REVVO TSH200PT15T24 Kingpinless Caster 2420 Lb 8 tum Diameter | AD9ZTV 4W683 TSH200PT15T24Ja1000 till 2999 pundpolyuretan3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad3 327 kr
REVVO TSH200CI15T24 Kingpinless Caster 2530 Lb 8 tums diameter | AD9ZTW 4W684 TSH200CI15T24Ja1000 till 2999 pundGjutjärn3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 900 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVVO TSH125CI1HT24 Kingpinless hjul 1400 Lb 5 tums diameter
1 639 kr /enhet