REVVO Kingpinless hjul


Filter
Caster Brake ingår: Nej , Caster produktgrupp: Kingpinless hjul , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Kingpinless Swivel , Hjulform: Standard , Kärnmaterial: Gjutjärn , Förlängt lead: Nej , Rammaterial: Stål , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringsbult Dia.: 1 / 2 " , Typ av tallrik: A , Vridradie: 0" , Hjullager: Roller
StilModellIcke-märkningCaster Load Rating RangeHjulmaterialUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPlattjocklekRacewayPris (ex moms)
A
TSH200RU15T24
Nej1000 till 2999 pundGummi3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 623 SEK
B
TSH300PT1HT24
Ja3000 till 5999 pundpolyuretan3-3/8 x 5-1/4"14 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad4 746 SEK
C
TSP150PT2HT22
Ja1000 till 2999 pundpolyuretan4-1/2 x 6-1/8"8.375 "6 x 7-7 / 16 "0.406 "Dubbelkula härdad3 183 SEK
C
WSP200PT2PT22
Ja3000 till 5999 pundpolyuretan4-1/2 x 6-1/8"10.375 "6 x 7-7 / 16 "0.406 "Dubbelkula härdad1 141 SEK
D
TSH100CI1HT24
Ja300 till 999 pundGjutjärn3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 416 SEK
E
TSH150PT15T24
Ja1000 till 2999 pundpolyuretan3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 998 SEK
D
TSH200CI15T24
Ja1000 till 2999 pundGjutjärn3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 900 SEK
B
TSH100PT1HT24
Ja300 till 999 pundpolyuretan3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 818 SEK
D
TSH125CI1HT24
Ja1000 till 2999 pundGjutjärn3-3/8 x 5-1/4"7"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 639 SEK
D
TSH150CI15T24
Ja1000 till 2999 pundGjutjärn3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 674 SEK
E
TSH200PT15T24
Ja1000 till 2999 pundpolyuretan3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad3 327 SEK
B
TSH250PT1HT24
Ja1000 till 2999 pundpolyuretan3-3/8 x 5-1/4"12 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad4 747 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?