Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REX CUT 132803 CutOff Wheel 3 x 1/8 x 3/8 12095 rpm | AH8YZE 39CW42

REX CUT 132803 CutOff Wheel 3 x 1/8 x 3/8 12095 rpm

Finns i lager
Artikel: AH8YZE Modell: 132803Korsreferens: 39CW42

Få det Maj 8, Onsdag
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
113SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 25
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipande skärhjul
SlipmaterialAluminiumoxid
Arbor Hole3 / 8 "
Diamond knockoutNej
Grit54
Max. Varvtal12,095
Tjocklek1 / 8 "
Hjuldiameter3"
HjultypTyp 1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)7.3
Fartygets längd (cm)11.75
Fartygets bredd (cm)11.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleMax. VarvtalTjocklekPris
REX CUT 131233 CutOff Wheel 3 x 1/16 x 3/8 18080 rpm | AH8YZD 39CW37 1312333 / 8 "18,0801 / 16 "115SEK
REX CUT 132813 CutOff -hjul 3 x 1/8 x 3/8 12095 rpm | AH8YZF 39CW43 1328133 / 8 "12,0951 / 8 "115SEK
REX CUT 830072 CutOff Wheel Fine Hard 3x1 / 1 x3 / 8 20000 rpm | AH8YZG 39CW48 8300723 / 8 "20,0001 / 16 "116SEK
REX CUT 830068 CutOff Wheel Medium Soft 3x1 / 16x3 / 8 20000 rpm | AH8YZH 39CW49 8300683 / 8 "20,0001 / 16 "113SEK
REX CUT 830022 CutOff Wheel Medium Soft 3 x1 / 8 x1 / 4 20000 rpm | AH8YZJ 39CW52 8300221 / 4 "20,0001 / 8 "125SEK
REX CUT 897212 CutOff Wheel Grov 3 x1 / 16 x1 / 4 18000 rpm | AH8YZQ 39CW68 8972121 / 4 "18,0001 / 16 "115SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REX CUT 132803 CutOff Wheel 3 x 1/8 x 3/8 12095 rpm
113SEK /enhet