Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RICE LAKE 82645CA Kalibreringsvikt Set 10g Polerad | AF4DHQ 8RMH3

RICE LAKE 82645CA Kalibrering Vikt Set 10g Polerad

Finns i lager
Artikel: AF4DHQ Modell: 82645CAKorsreferens: 8RMH3

Få det Maj 6, Måndag
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
1 137 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKalibreringsviktsats
Kalibrerings certifikatUttalande om noggrannhet
Klass2
ComplianceASTM
FinishPolerad
MaterialRostfritt stål
Mätningstypmetrisk
Nominell massa10g
Antal bitar1
ViktstilSkruvknopp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8423900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellViktstilKalibrerings certifikatKlassFinishArtikelMätningstypNominell massaAntal bitarPris
RISJÖ 82642MV Kalibreringsvikt 50g polerad | AF3VEX 8DHY2 82642 MVSkruvknoppMassvärde certifikat2PoleradKalibreringsviktsats-50g11 940 kr
RIS LAKE 11838MV Kalibreringsvikt 500 till 1 mg | AF3VMQ 8DK38 11838 MVBladMassvärde certifikat2PoleradKalibreringsviktsats-500 mg till 1 mg1211 258 kr
RIS LAKE 80504CA Kalibreringsviktsats 2 mg polerad | AF3VUR 8DL38 80504CABladUttalande om noggrannhet4PoleradKalibreringsviktsats-2mg1498SEK
RIS LAKE 80481CA Kalibreringsviktsats 1 mg polerad | AF3WDQ 8DMX3 80481CABladUttalande om noggrannhet2PoleradKalibreringsvikt-1mg1626SEK
RIS LAKE 82640MV Kalibreringsvikt 200 g polerad | AF3WDR 8DMX7 82640 MVSkruvknoppMassvärde certifikat2PoleradKalibreringsviktsats-200g13 505 kr
RICE LAKE 82648CA Kalibreringsvikt Set 2g Polerad | AF3WPY 8DR22 82648CASkruvknoppUttalande om noggrannhet2PoleradKalibreringsviktsats-2g11 068 kr
RISLAKE 82648MV Kalibreringsviktsats 2g polerad | AF3WPZ 8DR23 82648 MVSkruvknoppMassvärde certifikat2PoleradKalibreringsviktsats-2g11 736 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RICE LAKE 82645CA Kalibrering Vikt Set 10g Polerad
1 137 kr /enhet