Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RICHARD MANNO CO. 607H Slät panelskruv, 8-32 X 23/32 Storlek, 5Pk | AB3ARD 1RB32

RICHARD MANNO CO. 607H Slät Panelskruv, 8-32 X 23/32 Storlek, 5Pk

Finns i lager
Artikel: AB3ARD Modell: 607HKorsreferens: 1RB32
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
421SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCaptive Panel Skruv
VäxeltypSocket
Förarstorlek3 / 32 "
Finishpassive
Huvud Dia.0.313 "
Huvudhöjd0.156 "
Head TypSmooth
Längd23 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1 / 4 "
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxeltypFörarstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdLängdgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
RICHARD MANNO CO. 405SS832 Slät panelskruv, 8-32 X 1/2 Storlek, 5Pk | AB3AMN 1RA88 405SS832spår~~POS=TRUNC-0.250 "0.156 "1 / 2 "7 / 32 "8-32701SEK
RICHARD MANNO CO. 409SS1032 Slät panelskruv, 10-32 X 3/4 Storlek, 5Pk | AB3ANA 1RA99 409SS1032spår~~POS=TRUNC-0.313 "0.18 "3 / 4 "9 / 32 "10-321 076 kr
RICHARD MANNO CO. 601H Slät Panelskruv, 4-40 X 15/32 Storlek, 5Pk | AB3AQX 1RB26 601HSocket5 / 64 "0.250 "0.125 "15 / 32 "3 / 16 "4-40821SEK
RICHARD MANNO CO. 603H Slät panelskruv, 6-32 X 17/32 Storlek, 5Pk | AB3AQZ 1RB28 603HSocket5 / 64 "0.281 "0.125 "17 / 32 "7 / 32 "6-32919SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RICHARD MANNO CO. 607H Slät Panelskruv, 8-32 X 23/32 Storlek, 5Pk
421SEK /packa