Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RIDGID 23493 Slangklippare av plast 1/8 till 1 3/8 tum | AB4DXZ 1XDX7

RIDGID 23493 Plaströrskärare 1/8 till 1 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AB4DXZ Modell: 23493Korsreferens: 1XDX7
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
654SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangskärare
blad~~POS=TRUNCRostfritt stål
Body MaterialAluminium
CutsCPVC, PEX, PE, PB, plast
SkäråtgärdSaxstil
Klippkapacitet1/8" to 1-3/8"
Handtag DesignErgonomisk
Hantera materialAluminium
Total längd8.5 "
ErsättningshjulTillverkare Nr 25588

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5085
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellblad~~POS=TRUNCBody MaterialSkäråtgärdKlippkapacitetHantera materialTotal längdErsättningshjulPris
RIDGID 32975 Midget Tubing Cutter, 1/8 till 5/8 tums kapkapacitet | AA8YKF 1ATH6 32975Bearbetat stålzinkManuell1/8 "till 5/8"-2.125 "Tillverkare Nr E-3469/33185295SEK
RIDGID 40617 dvärgrörsskärare, 1/4 till 1 1/8 tums kapkapacitet, zink | AA8YKG 1ATH7 40617Bearbetat stålzinkManuell1/4" to 1-1/8"-3.125 "Tillverkare Nr E-3469/33185436SEK
RIDGID 97212 Rörskärare, 8-1/2 tums längd, rostfritt stål | AB3XFY 1VTU2 97212Bearbetat stålzinkManuell3/16" to 1-1/8"-8.5 "Tillverkare Nr E1525 / 963971 002 kr
RIDGID 23488 Rörskärare, 1/8 till 1-5/8 tums kapacitet, plast | AB9FHG 2CVH7 23488Rostfritt stålPlastSaxstil1/8" to 1-5/8"Plast8.75 "Tillgängliga392SEK
RIDGID 32985 Midget Tube Cutter, 3/16 till 15/16 tums kapkapacitet | AD6RRU 4A513 32985Bearbetat stålzinkManuell3/16 "till 15/16"-2 9 / 16 "Tillverkare Nr E-3469/33185336SEK
RIDGID 32910 Rörskärare, 1/8-1 tums kapacitet | AD6ZWF 4CW54 32910Bearbetat stålzinkManuell1/8 "till 1"-6"Tillverkare Nr F-158/33160, tillv. Nr E-1240/33165563SEK
RIDGID 32930 rörskärare 5/8 till 2-1 / 8 tum | AD6ZWG 4CW55 32930Bearbetat stålAluminiumManuell5/8" to 2-1/8"-10.5 "Tillverkare Nr F-158/33160, tillv. Nr 332051 342 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 23493 Plaströrskärare 1/8 till 1 3/8 tum
654SEK /enhet