RIDGID Rörskärare


Filter
Handtag Design: Ergonomisk
StilModellblad~~POS=TRUNCBody MaterialSkäråtgärdKlippkapacitetHantera materialTotal längdErsättningshjulPris (ex moms)
A
66737
-------758 SEK
RFQ
B
32920
Bearbetat stålZink AlloyManuell3/16" to 1-1/8"-6.5 "Tillverkare Nr F-158/33160, tillv. Nr E-1240/33165623 SEK
C
86127
Bearbetat stålAluminiumManuell1/4" to 1-1/8"-2.75 "Tillverkare Nr E-3469/33185590 SEK
D
97212
Bearbetat stålzinkManuell3/16" to 1-1/8"-8.5 "Tillverkare Nr E1525 / 96397954 SEK
B
32930
Bearbetat stålAluminiumManuell5/8" to 2-1/8"-10.5 "Tillverkare Nr F-158/33160, tillv. Nr 332051 253 SEK
E
33055
Bearbetat stålAluminiumManuell1/4 "till 2-3 / 8"-11 "Tillverkare Nr E-4546/33190, tillv. Nr E-3469/331851 816 SEK
F
40617
Bearbetat stålzinkManuell1/4" to 1-1/8"-3.125 "Tillverkare Nr E-3469/33185433 SEK
G
32985
Bearbetat stålzinkManuell3/16 "till 15/16"-2 9 / 16 "Tillverkare Nr E-3469/33185348 SEK
B
32910
Bearbetat stålzinkManuell1/8 "till 1"-6"Tillverkare Nr F-158/33160, tillv. Nr E-1240/33165536 SEK
B
32940
Bearbetat stålStrykjärnManuell1 "till 3-1 / 8"-12.5 "Tillverkare Nr E-2558/331702 141 SEK
G
32975
Bearbetat stålzinkManuell1/8 "till 5/8"-2.125 "Tillverkare Nr E-3469/33185281 SEK
H
23488
Rostfritt stålPlastSaxstil1/8" to 1-5/8"Plast8.75 "Tillgängliga373 SEK
I
23493
Rostfritt stålAluminiumSaxstil1/8" to 1-3/8"Aluminium8.5 "Tillverkare Nr 25588618 SEK

Rörskärare

Ridgid slangklippare är utformade för att skapa skräddarsydda rörsystem, vätskeöverföring, avloppsvattenbehandling och värme- och kylsystem. Dessa knivar har en konturerad ram för att möjliggöra enkel inriktning medan du justerar kniven via en X-CEL-ratt för att klippa. Valda modeller har AUTOFEED-funktion för att enkelt skära i trånga utrymmen med hjälp av ett spärrhandtag. Raptor Supplies erbjuder också snabbverkande rörskärare med X-CEL knopp och axiallager för snabb och smidig skäroperation.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?