RIDGID 26152 Gängstanshuvud 2 1 / 2-4 In | AD6YVK 4CPE3

RIDGID 26152 Gängande munstyckshuvud 2 1/2-4 tum

Finns i lager
Artikel: AD6YVK Modell: 26152Korsreferens: 4CPE3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 097 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängmaskin Die Head
Formmaterial / typUniversell
Nominell ledning / rör2-1 / 2 a 4 "
DriftÖppnas automatiskt när röret är gängat i rätt längd
TrådriktningHöger hand
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.815
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)35.05
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8459708080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

RIDGID 26152 gängformshuvud används på CNC-svarvar och skruvmaskiner för att skära och rulla gängor för att ge säkra passande anslutningar.

Funktioner:

  • Detta formhuvud har en självöppnande design med en automatisk utlösning.
  • Den har olja genom huvudet för ett repeterbart antal trådar.

Kompatibla tillbehör:

  • RIDGID 1224 gängmaskiner: De används för att gänga svarta, plastbelagda och galvaniserade rör; IMC, rostfritt stål och tunga väggrör; och stavar med hårdhet upp till 30 Rockwell C.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket företag äger RIDGID?

A. RIDGID är ett av Home Depots flaggskeppsvarumärken och Raptor Supplies är en av de pålitliga leverantörerna av gänghuvuden.

F. Vilka är fördelarna med NPT-trådar?

A. De ger en vätsketät tätning mellan rör, ventiler och kopplingar.

Produktvarianter

ProduktModellDriftPris
RIDGID 26132 Gänghuvud för rör 1 / 4-2 tum för AD6ZVQ | AD6ZVR 4CW40 26132Triggerfoten drar automatiskt in dör när trådlängden skärs12 498 kr
RIDGID 811A gänghuvud för rör, snabböppning, 1/8 till 2 tums rörstorlek | AE2RBY 4Z974 811AVänd utkastspaken manuellt för att dra in matriserna när trådlängden klipps8 158 kr
RIDGID 97075 Gänghuvud för rör 1 / 8-2 tum för AD2NHA | AE2YWU 5A195 97075Triggerfoten drar automatiskt in dör när trådlängden skärs10 587 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 26152 Gängande munstyckshuvud 2 1/2-4 tum
20 097 kr /enhet