Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RIDGID 29963 Rörskärare, 1/4 till 1-3/8 tums kapkapacitet, rostfritt stål | AD6YUY 4CPC2

RIDGID 29963 Rörskärare, 1/4 till 1-3/8 tum kapkapacitet, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD6YUY Modell: 29963Korsreferens: 4CPC2
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
914SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbverkande slangskärare
blad~~POS=TRUNCBearbetat stål
Body MaterialAluminium
CutsRostfritt stål
SkäråtgärdManuell
Klippkapacitet1/4" to 1-3/8"
Handtag DesignErgonomisk
Total längd6.25 "
ErsättningshjulTillverkare Nr E635 / 29973

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8203406000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

RIDGID 29963 rörskärare ger ett snabbt, rent och exakt sätt att skära rör av rostfritt stål utan att skada eller deformera materialet.

Funktioner:

  • RIDGID 29963 rörskärare har en skärkapacitet på 1/4 till 1-3/8 tum för kapning av rostfria rör.
  • Den har en intern mekanism med sex individuella lager för ökad hastighet och jämn skärning.
  • Denna fräs i rostfritt stål är utrustad med ett skärhjul och lager i navet för att minska motståndet och skapa ett jämnt snitt.
  • Den har en ergonomisk design med en konturram för enkel inriktning och justeringar och en ergonomisk X-CEL-knopp för snabb skärning.
  • Denna RIDGID-rörskärare i rostfritt stål erbjuder aluminiumkonstruktion för ökad hållbarhet och lång livslängd.
  • Den har dessutom en kompakt och lätt design för användning i trånga utrymmen och enkel transport.

Kompatibla tillbehör:

  • RIDGID Close Quarters Tubing Cutter: Detta tillbehör är utformat för att hjälpa till att skära rör i trånga utrymmen där den större rörskäraren inte kan nå. Den är idealisk för VVS-, bil- och VVS-drift.
  • RIDGID Icke-spärrande rörbockare: Denna bockare används för att böja rör med diameter upp till 1-1/4 tum. Den ger exakt och konsekvent böjning för VVS, VVS och mekaniska applikationer.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur underhåller och sköter jag en rörskärare?

A.

  • Rengör slangskäraren efter varje användning och förvara den på en torr och säker plats för att hålla den i gott skick.
  • Kontrollera skärhjulet kontrolleras regelbundet för skador eller slitage och byt ut vid behov.
  • Smörj knivens rörliga delar för att bibehålla prestanda och lång livslängd.

F. Kan jag slipa skärhjulet på en rörskärare?

A. De flesta skärhjul på rörskärare är konstruerade för att bytas ut istället för att slipas. Vissa fräsar kan dock ha ett utbytbart blad som kan vässas, men detta beror på den specifika utformningen av fräsen.

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlippkapacitetArtikelTotal längdErsättningshjulPris
RIDGID 31622 Rörskärare med konstant svängning, 1/8 till 1-1/8 tums kapacitet | AA8YKH 1ATH8 31622Zink Alloy1/8" to 1-1/8"Slangskärare4.875 "Tillverkare Nr E-4546/33190, tillv. Nr E-3469/33185602SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 29963 Rörskärare, 1/4 till 1-3/8 tum kapkapacitet, rostfritt stål
914SEK /enhet