Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RIDGID 31662 Snabbverkande rörskärare 4 till 6 5/8 tum | AB4DYH 1XDY6

RIDGID 31662 Snabbverkande rörskärare 4 till 6 5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AB4DYH Modell: 31662Korsreferens: 1XDY6

Få det Maj 8, Onsdag
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
3 046 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbverkande slangskärare
blad~~POS=TRUNCBearbetat stål
Body MaterialAluminium
CutsKoppar, aluminium, mässing
SkäråtgärdManuell
Klippkapacitet4 "till 6-5 / 8"
Handtag DesignErgonomisk
Total längd15.75 "
ErsättningshjulTillverkare Nr E-2558/33170

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1375
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)41.4
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8205595510
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKlippkapacitetTotal längdErsättningshjulPris
RIDGID 31637 Snabbverkande slangskärare 1/8 till 1 1/4 | AB4DYC 1XDY1 316371/8" to 1-1/4"6.75 "Tillverkare 74720 eller Mfr. Nr E-3469/33185 för koppar1 140 kr
RIDGID 31647 Snabbverkande slangkapare 1/4 till 2 tum | AB4DYD 1XDY2 316471/4 "till 2"8.75 "Tillverkare 74720 eller Mfr. Nr E-3469/33185 för koppar1 849 kr
RIDGID 36592 Snabbverkande slangskärare 1 till 3 tum | AB4DYE 1XDY3 365921 "till 3"9.5 "Tillverkare Nr 747202 220 kr
RIDGID 36597 Snabbverkande rörskärare 1 1/4 - 3 1/2 | AB4DYF 1XDY4 365971-1/4" to 3-1/2"9.5 "Tillverkare Nr E-3469/331852 169 kr
RIDGID 31657 Snabbverkande slangskärare 1 1/2 till 4 tum | AB4DYG 1XDY5 316571-1 / 2 "till 4"12.5 "Tillverkare Nr 747302 980 kr
RIDGID 31632 Rörskärare, snabbverkande, 1/4 till 1-5/8 tums kapkapacitet | AD6RRV 4A514 316321/4" to 1-5/8"8.187 "Tillverkare Nr E-3469/33185, tillfr. Nr E-4546/33190979SEK
RIDGID 31642 Snabbverkande rörskärare 1 / 4-2 5/8 In | AD6RRW 4A515 316421/4" to 2-5/8"12 "Tillverkare Nr E-3469/33185, tillfr. Nr E-4546/331901 583 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 31662 Snabbverkande rörskärare 4 till 6 5/8 tum
3 046 kr /enhet